入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
バンド幅 | 3 / 4 " |
クランプタイプ | Tボルト |
最大クランプ径 | 4-9 / 16」 |
メートル法最大 | 115.87 mm |
メートル法最小 | 107.95 mm |
最小クランプ径 | 4.25 " |
SAE番号 | 108 |
厚さ | 0.025 " |
トルク | 75インチポンド |
UPC | 094704455280 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110138 | 1-9 / 16」 | 39.67 mm | 34.92 mm | 1.375 " | 138 | ¥7,494 | |
300110150 | 1.625 " | 41.27 mm | 38.1 mm | 1.5 " | 150 | ¥7,246 | |
300110163 | 1.875 " | 47.63 mm | 41.27 mm | 1.625 " | 163 | ¥7,144 | |
300110175 | 2" | 50.8 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 28 | ¥6,746 | |
300110188 | 2.187 " | 55.54 mm | 47.63 mm | 1.875 " | 32 | ¥6,742 | |
300110200 | 2-5 / 16」 | 58.73 mm | 50.8 mm | 2" | 36 | ¥7,191 | |
300110213 | 2.437 " | 61.91 mm | 82.55 mm | 2.125 " | 40 | ¥6,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。