定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M36000.047.0001 シャフト用止め輪 直径 47mm、25PK | AH7WBU 38DM90

GRAINGER M36000.047.0001 シャフト用止め輪 直径 47mm、25PK

在庫あり
アイテム:AH7WBU モデル:M36000.047.0001相互参照:38DM90

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,853 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフト用止め輪
クリアランス径(拡張)61.3 mm
終了シンプルスタイル
GrooveDiaに適合します。44.50 mm
溝の幅に適合1.85 mm
軸径用47 mm
無料ID43.50 mm
材料ばね鋼
厚さ1.75 mm
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M36000.047.0001 シャフト用止め輪 直径 47mm、25PK
¥2,853 /パック