AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ERVK-15DC 緊急対応換気キット、15 インチ ダクト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 導電性換気キット |
空気流量 | CFM 848 |
アンプ | 19A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | レッド |
ダクト径 | 8" |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 16 " |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 11 " |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ERVK-25DC | ¥378,636 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。