AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP 換気キット、軸流ファン、90 度肘、15 フィート ダクト
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
アイテム価格 | 換気キット |
アンプ | 3.6A |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6〜15フィート |
肘の角度 | 90度 |
高さ | 38 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1395 |
装着タイプ | ユニバーサル |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SVF-8DCUP | DC 12V | ¥253,145 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。