AKRO-MILS 30260 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30260 シリーズのハング/スタック ビンは、ハードウェア、工具、ネジ、釘、ボルト、ナット、電気部品、小さな部品、工芸品などの小型から中型のアイテムを保管するために、作業場、ガレージ、倉庫で使用されます。 アイテムを整理して表示し、簡単にアクセスできるようにすることで、生産性が向上します。...続きを见る
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30260BLACK | ブラック | 6 | ¥12,123 | |
B | 30260BLUE | 青 | 6 | ¥12,123 | |
C | 30260スクラ | クリア | 6 | ¥10,629 | |
D | 30260GREEN | グリーン | 6 | ¥12,123 | |
E | 30260RED | レッド | 6 | ¥12,123 | |
F | 30260ストーン | 宝石類 | 6 | ¥12,123 | |
G | 30260イエロー | イエロー | 6 | ¥12,123 |
30260 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30260 シリーズのハング/スタック ビンは、ハードウェア、工具、ネジ、釘、ボルト、ナット、電気部品、小さな部品、工芸品などの小型から中型のアイテムを保管するために、作業場、ガレージ、倉庫で使用されます。 アイテムを整理して表示し、簡単にアクセスできるようにすることで、生産性が向上します。
特徴
- ポリスチレン構造を採用しており、優れた断熱性と耐湿性を備えています。
- これらのハング/スタックビンは耐食性があり、弱アルカリと酸に耐えます。
- これらは、工具や機器を保管するためにレールラック、ルーバーラックとパネル、カートに積み重ねたり、吊り下げたりできるように設計されています。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 40260 ビンディバイダー: このビンディバイダーは 6 個入りで、ブランドのビンを複数のセクションに分けるために使用されます。
よくある質問
これらのハンギング/スタックビンにはどのようなカラーバリエーションがありますか?
これらのハング/スタックビンには、黒、緑、赤、青、透明、石、黄色のカラーバリエーションがあります。
これらのハング/スタックビンを掃除するにはどうすればよいですか?
- ビンの中身を空にし、ビンに付いているラベルやステッカーを剥がします。
- ゴミ箱を水ですすいで、ほこりやゴミを取り除きます。
- バケツまたはシンクに温水を入れ、少量の中性洗剤または石鹸を加えます。
- 柔らかい毛のブラシまたはスポンジを使用して、石鹸水でゴミ箱の内側と外側をこすります。
- ゴミ箱をきれいな水でよくすすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。
- 再び保管または使用する前に、ビンを完全に自然乾燥させてください。
Akro-Mils 3026ハング/スタックビンを整理するにはどうすればよいですか?
- 類似したアイテムをまとめて並べ替えて、各カテゴリに必要なビンの数を決定します。
- これらのビンをカテゴリ/使用頻度ごとにグループ化し、ワークフローに応じて棚に配置します。
- 見つけやすく、置き忘れを少なくするために、各箱に含まれるアイテムのカテゴリをラベル付けします。
- 異なる色の箱を使用して、アイテムの異なるカテゴリを区別します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 噴水を洗う
- カムおよび溝ガスケット
- ドアウェザーストリッピング
- スプリットフランジキット
- 油圧クレーンジャック
- ベアリング
- ハンドツールキット
- マテリアルリフト
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 排水管洗浄装置
- CHICAGO PNEUMATIC レシプロソー
- MILLER ELECTRIC インレットガイド
- BRADY 注意タグ、自己ラミネートポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、ベース付きCフェイス
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ フレックス ハンドル
- Harloff 乾燥カート
- LINN GEAR タイプAスプロケット、240チェーン
- VESTIL IBCシリーズ中間バルクコンテナ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING SHP1シリーズ シャーピン