AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15CANEX 防爆キャニスター ファン、1/3 hp、115V AC、15 フィート ダクト
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 4A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | ブラック |
コード長 | 25のフィート |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 15のフィート |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 15のフィート |
最大。 自由空気の流れ | CFM 987 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 25のフィート |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | コード長 | ダクトの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF25カネックス | 25のフィート | 25のフィート | 115V AC | ¥559,920 | |
CVF-15X220 | 10m | 15のフィート | 230V AC | ¥421,909 | |
CVF-25X220 | 10m | 25のフィート | 230V AC | ¥452,045 | |
CVF6カネックス | 25のフィート | 6のフィート | 115V AC | ¥461,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。