AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP 防爆電動送風機、危険場所、3/4 hp、115V AC
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
アンプ | 12.6A |
送風機ホイールの材質 | アルミニウム |
色 | グレー |
コード長 | 25のフィート |
ダクト径 | 8" |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
ファンハウジングの材質 | ポリエチレン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム型 | 管状 |
高さ | 27 " |
HP | 3 / 4 hp |
入口サイズ | 8" |
長さ | 27 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1570 |
モータータイプ | 電気 |
コンセントサイズ | 8" |
電源 | 電気 |
タイプ | 遠心防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 最大。 自由空気の流れ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-A8 | 4馬力 | CFM 3000 | エアドリブン | - | ¥663,626 | ||
SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V AC | ¥903,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。