AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 遠心送風機、危険な場所、4 hp 空気圧モーター
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
送風機ホイールの材質 | アルミニウム |
ブロワー/ファン速度 | 3000 RPM |
色 | グレー |
ダクト径 | 8" |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
ファンハウジングの材質 | ポリエチレン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 19 " |
HP | 4馬力 |
入口サイズ | 8" |
長さ | 23 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3000 |
最大入口圧力 | 60のプサイ |
騒音レベル | 80デシベル |
コンセントサイズ | 8" |
電源 | エアドリブン |
圧力範囲 | 10から100へのpsi |
レギュレータータイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 最大。 自由空気の流れ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8EXP | 3 / 4 hp | CFM 1570 | 電気 | 115V AC | ¥492,286 | ||
SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V AC | ¥903,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。