AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 防爆電動送風機 危険場所対応 8インチサイズ AC230V 50Hz
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | グレー |
電気モーター | 3 / 4 hp |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
周波数 | 50 Hz |
HP | 3 / 4 hp |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。