AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A15KIT密閉空間換気キット、4A、3250 RPM、プラスチック
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 導電性換気キット |
アンプ | 4A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | レッド |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
含まれています | ファン、キャニスター付ダクト、サドルベント、90度エルボ、ユニバーサルマウント |
長さ | 6フィート、15フィート |
最大。 自由空気の流れ | CFM 974 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 54 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ダクトの長さ | HP | 含まれています | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8D15KIT | 19A | - | 1 / 4 hp | ファン、キャニスター付ダクト、サドルベント、90度エルボ、ユニバーサルマウント | 軸方向の | DC 12V | ¥177,044 | 見積依頼
|
CVF8A25KIT | 4A | 6フィート、25フィート | 1 / 3 hp | ファン、キャニスター付ダクト、サドルベント、90度エルボ、ユニバーサルマウント | 軸方向の | 115V AC | ¥177,227 | 見積依頼
|
CVF8D25KIT | 19A | - | 1 / 4 hp | ファン、キャニスター付ダクト、サドルベント、90度エルボ、ユニバーサルマウント | 軸方向の | DC 12V | ¥183,274 | 見積依頼
|
CVF8A25K50 | - | 25のフィート | - | サドルベント、アクセサリー | ファンはできますか | 220V AC | ¥164,436 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。