AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25AC50 ファン、25 フィート ダクト、220V AC、50 Hz、8 インチ サイズ
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
ダクトの長さ | 25のフィート |
周波数 | 50 Hz |
含まれています | CVF-8AC50ファン |
サイズ | 8" |
電圧 | 220V AC |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | 色 | ダクトの長さ | サイズ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15AC50 | - | - | 8" | - | 220V AC | ¥99,450 | |
CVF-6AC50 | - | 6のフィート | 8" | - | 220V AC | ¥92,418 | 見積依頼
|
CVF-6X220 | ブラック | 6のフィート | - | 軸方向の防爆 | 115V AC | ¥411,863 | 見積依頼
|
CVF-8AC50G | - | - | - | - | - | ¥59,268 | 見積依頼
|
CVF-8DCSB | レッド | - | - | 軸方向の | DC 12V | ¥75,340 | 見積依頼
|
CVF121550 | - | - | - | - | - | ¥148,672 | 見積依頼
|
CVF122550 | - | - | 12 " | - | 220V AC | ¥158,718 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。