AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6ACAN ファン、6 フィートダクトキャニスター、60 Hz、8 インチサイズ、115V AC
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
ダクトの長さ | 6のフィート |
ダクトタイプ | 導電性 |
周波数 | 60 Hz |
含まれています | SVF-8ACファン |
サイズ | 8" |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ダクトの長さ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15ACAN | 4A | - | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥109,097 | |
CVF-25ACAN | 4A | 25のフィート | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥121,666 | |
CVF-15DCAN | 19A | - | 1 / 4 hp | DC 12V | ¥123,118 | |
CVF-25DCAN | 19A | 25のフィート | 1 / 4 hp | DC 12V | ¥128,209 | |
CVF-6DCAN | - | - | - | - | ¥105,477 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。