AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN アキシャル キャニスター ファン、8 インチ サイズ、12V DC、19A、プラスチック ハウジング
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 19A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | レッド |
コード長 | 10のフィート |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 25のフィート |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 25のフィート |
最大。 自由空気の流れ | CFM 974 |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 464314415149 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ダクトの長さ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15ACAN | 4A | - | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥109,097 | |
CVF-25ACAN | 4A | 25のフィート | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥121,666 | |
CVF-15DCAN | 19A | - | 1 / 4 hp | DC 12V | ¥123,118 | |
CVF-6ACAN | - | 6のフィート | - | 115V AC | ¥80,363 | |
CVF-6DCAN | - | - | - | - | ¥105,477 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。