AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC 軸流ファン、8 インチ サイズ、1/3 hp、115V AC、60 Hz、オレンジ
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 4A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | レッド |
コード長 | 10のフィート |
ダクト径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 16 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 974 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 10.17 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。