化学移送用磁気駆動ポンプ
化学物質移送磁気駆動ポンプは、化粧品、製薬、食品産業における軽度の腐食性の酸、アルカリ、滅菌溶液および溶剤の移送に最適です。ラプター...続きを読む
1.5-MDI-SCシリーズ磁気駆動ポンプ
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC シリーズ磁気駆動ポンプは、酸、アルカリ、溶剤などの腐食性または危険な流体の移送に使用されます。磁気ドライブ設計により、従来のシールが不要となり、漏れを防止し、環境の安全性を確保します。これらは、プロセスの完全性を維持しながら処理が難しい流体を処理することにより、化学製造、医薬品製造、廃水処理、実験室環境で使用されています。これらのポンプはガラス入りポリプロピレン磁石ハウジングを備えており、優れた耐食性と化学的劣化に対する保護を提供し、腐食性流体の取り扱いに最適です。セラミックスラストワッシャーとシャフトコンポーネントが付属しており、耐久性を高め、摩耗を最小限に抑えます。これらの磁気駆動ポンプにはニトリル O リングが装備されており、油、化学物質、溶剤を扱う際の漏れを防ぐ効果的なシールを提供し、流体取り扱いプロセスにおける動作の完全性と安全性を確保します。
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC シリーズ磁気駆動ポンプは、酸、アルカリ、溶剤などの腐食性または危険な流体の移送に使用されます。磁気ドライブ設計により、従来のシールが不要となり、漏れを防止し、環境の安全性を確保します。これらは、プロセスの完全性を維持しながら処理が難しい流体を処理することにより、化学製造、医薬品製造、廃水処理、実験室環境で使用されています。これらのポンプはガラス入りポリプロピレン磁石ハウジングを備えており、優れた耐食性と化学的劣化に対する保護を提供し、腐食性流体の取り扱いに最適です。セラミックスラストワッシャーとシャフトコンポーネントが付属しており、耐久性を高め、摩耗を最小限に抑えます。これらの磁気駆動ポンプにはニトリル O リングが装備されており、油、化学物質、溶剤を扱う際の漏れを防ぐ効果的なシールを提供し、流体取り扱いプロセスにおける動作の完全性と安全性を確保します。
TE-7-MD-HCシリーズ高腐食性薬液移送ポンプ
Little Giant TE-7-MD-HC シリーズ ポンプは、産業、商業、または住宅用途で強酸を処理するために設計された磁気駆動ポンプです。 これらは、厳格な化学物質の移動または循環プロセス向けに設計されています。 これらの TE-7-MD-HC ポンプは、天候、汚れ、湿気に対する保護を強化する 3/4 馬力 TEFC モーターを備えています。 強度、寸法安定性、構造剛性を向上させるために、ガラス繊維入りポリプロピレンのボリュートが装備されています。 これらのポンプは、耐クリープ性と耐摩耗性の向上を実現します。 比重定格は 1.1 で、さらにフルオロエラストマー (FKM) O リングとセラミック製のスラスト ワッシャーおよびシャフトが使用されており、化学腐食や摩耗に耐えます。
Little Giant TE-7-MD-HC シリーズ ポンプは、産業、商業、または住宅用途で強酸を処理するために設計された磁気駆動ポンプです。 これらは、厳格な化学物質の移動または循環プロセス向けに設計されています。 これらの TE-7-MD-HC ポンプは、天候、汚れ、湿気に対する保護を強化する 3/4 馬力 TEFC モーターを備えています。 強度、寸法安定性、構造剛性を向上させるために、ガラス繊維入りポリプロピレンのボリュートが装備されています。 これらのポンプは、耐クリープ性と耐摩耗性の向上を実現します。 比重定格は 1.1 で、さらにフルオロエラストマー (FKM) O リングとセラミック製のスラスト ワッシャーおよびシャフトが使用されており、化学腐食や摩耗に耐えます。
2-MD-SC シリーズ 半腐食性薬液移送ポンプ
Little Giant Pumps 2-MD-SC シリーズの半腐食性化学物質移送ポンプは、酸、アルカリ、溶剤、塩水、めっき液、滅菌溶液、液体などの半腐食性化学物質を取り扱うために特別に設計されています。 ポンプで送られる流体に浮遊する粒子や固体の摩耗効果に耐えるガラス繊維入りポリプロピレン製インペラを備えているため、耐用年数が長くなります。 これらの化学物質移送ポンプは、最大 150 °F の水温で動作できます。インラインの非水中用途向けにシールレス磁気ドライブを備えています。 これらの薬液移送ポンプには漏れを防ぐためにニトリル O リングが付いています。 スラスト荷重に対応するため、セラミック製のスラストワッシャーとシャフトが装備されています。 これらの化学移送ポンプには、115 および 230 V のバージョンがあります。
Little Giant Pumps 2-MD-SC シリーズの半腐食性化学物質移送ポンプは、酸、アルカリ、溶剤、塩水、めっき液、滅菌溶液、液体などの半腐食性化学物質を取り扱うために特別に設計されています。 ポンプで送られる流体に浮遊する粒子や固体の摩耗効果に耐えるガラス繊維入りポリプロピレン製インペラを備えているため、耐用年数が長くなります。 これらの化学物質移送ポンプは、最大 150 °F の水温で動作できます。インラインの非水中用途向けにシールレス磁気ドライブを備えています。 これらの薬液移送ポンプには漏れを防ぐためにニトリル O リングが付いています。 スラスト荷重に対応するため、セラミック製のスラストワッシャーとシャフトが装備されています。 これらの化学移送ポンプには、115 および 230 V のバージョンがあります。
磁気駆動ポンプ
水平に取り付け可能な磁気駆動ポンプは耐食性材料で作られており、軽度の腐食性液体を循環させます。 115 / 230 VAC で動作し、最大 45 GPM の流量を生成できます。 cCSAus が安全規制対象にリストされています
水平に取り付け可能な磁気駆動ポンプは耐食性材料で作られており、軽度の腐食性液体を循環させます。 115 / 230 VAC で動作し、最大 45 GPM の流量を生成できます。 cCSAus が安全規制対象にリストされています
SCシリーズ磁気駆動ポンプ
化学移送用磁気駆動ポンプ
化学移送ポンプは、化粧品、製薬、食品産業向けに、軽度の腐食性の酸、アルカリ、メッキ、滅菌溶液および溶剤を循環させるように設計されています。 Raptor Supplies は、Finish Thompson、Grainger、Little Giant Pumps などのブランドの、低流量から中流量の化学移送ポンプを幅広く提供しています。 これらのポンプは、インペラとモーター シャフトに磁石を備えており、モーターの全トルクをポンプに伝達します。 これらの磁気駆動ポンプは、モータ軸が接液端に直接接触していないため、ポンプ漏れの発生を効果的に削減できるだけでなく、メカニカルシールのメンテナンスコストも削減できます。 人的労力をさらに軽減するために、一部のポンプでは自吸オプションが利用可能です。 これらのポンプでは、空気を除去するために手動で吸引パイプに液体を充填する必要がありません。 ブナ N、EPDM、FKM、フルオロエラストマー、バイトン ガスケット材料で利用可能な幅広い磁気駆動ポンプからお選びください。 Raptor Supplies.
よくある質問
化学物質移送用途における磁気駆動ポンプの利点は何ですか?
- シールやガスケットを必要としないため、危険物を安全に取り扱うために漏れがありません。
- 従来のポンプよりも優れたエネルギー効率を実現するために、摩擦や熱の原因となるメカニカル シールがありません。
- 耐久性が高く、腐食性薬品や高粘度流体にも対応します。
化学移送用磁気駆動ポンプはどのように選択すればよいですか?
- アプリケーションに必要な流量と圧力定格を確認してください。
- ポンプで送り込む化学物質の量と種類を決定します。
- 吸込・吐出配管サイズと必要な接続金具をご確認ください。
これらの化学物質移送用磁気駆動ポンプは、化学物質以外の液体の圧送にも使用できますか?
はい、化学移送磁気駆動ポンプは、水、油、その他の非腐食性流体などの広範囲の液体を圧送するために使用されます。 ただし、ユーザーはポンプを操作する前にメーカーの仕様を確認する必要があります。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ラバー
- コンジットとアクセサリー
- 天井タイルと断熱材
- フラッシュバルブ
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- 修理および検査タグ
- 寒い天候の帽子とライナー
- 油圧メトリックシリンダー
- 顕微鏡カメラ
- KRAFT TOOL CO. クラックスキージ
- WALTER TOOLS ジョバードリル8.3mm超硬
- JOHNSON CONTROLS 自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
- EDWARDS SIGNALING 火災警報プルステーション
- TENNSCO ワークベンチストリンガー
- COOPER B-LINE B187シリーズブラケット
- ANVIL 90度エルボ、鍛鋼
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントキャップ FAT
- ENERPAC WHCシリーズ 油圧カッターヘッド
- CLEVELAND 超硬ダブルエンドボールエンドミル