LITTLE GIANT PUMPS 582515 磁気駆動ポンプ、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 0.6 |
容量 | 22.8 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1 "MNPT |
1フィートでのGPM | 22.8 |
15フィートでのGPM | 8.3 |
3フィートでのGPM | 21.1 |
6フィートでのGPM | 18.8 |
9フィートでのGPM | 15.8 |
高さ | 5.3 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 10.9 " |
液温 | 200度F |
PSI | 7.5 |
RPM | 2750/3000 |
シャットオフ | 17.3のフィート |
電圧 | 230V |
出力 | 145W |
幅(Width) | 5.4 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。