LITTLE GIANT PUMPS 585504 磁気駆動ポンプ、115/230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 5 |
容量 | 31.7 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 3/4 "MNPT |
15フィートでのGPM | 28.5 |
20フィートでのGPM | 25.8 |
3フィートでのGPM | 33 |
30フィートでのGPM | 19.2 |
6フィートでのGPM | 31.5 |
9フィートでのGPM | 30.5 |
高さ | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 15.3 " |
液温 | 150度F |
PSI | 17.5 |
RPM | 2850/3450 |
シャットオフ | 40.5のフィート |
UPC | 010121855045 |
電圧 | 115 / 230V |
出力 | 525W |
幅(Width) | 8.8 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。