Little Giant 5-MSP シリーズユーティリティポンプ
コンパクトで頑丈な5-MSPシリーズ ユーティリティポンプ 水の移送、除去、循環が必要な連続運転向けに設計されています。 これらのリトル ジャイアント ポンプには、機械動力をポンプ出力に変換する耐久性のあるナイロン製インペラが装備されています。 自動操作用に複数のスイッチ オプションが用意されているため、アプリケーションの柔軟性が確保されます。 腐食に強い鋳造アルミニウム構造を採用しています。
80 年以上の経験を持つ Little Giant は、HVAC、灌漑、治水、廃水および海洋産業における配管用途向けのインラインおよび水中ウォーターポンプを製造してきました。 Little Giant のこれらのポンプは、液体をある領域から別の領域に汲み上げて移送するために設計されています。 続きを読む
Little Giant E シリーズ排水ポンプは、金属や鉱物による損傷から保護するために、熱可塑性/ステンレス鋼の排出ブラケットとモーターブラケットを備えています。 これらのポンプには、騒音低減と長寿命を実現するセラミック ベアリング スリーブと、制御されない摩耗を防ぐカーボン フェノール製アップスラスト ワッシャーが装備されています。
Little Giant のシンプレックスおよびデュプレックス グラインダー ポンプは、優れた切断動作と毎分最大 414000 カットの研削を実現するように設計されています。 家庭下水を粉砕するための強力な単相モーターと、耐久性と耐食性を高めるためにエポキシでコーティングされた鋳鉄本体を備えています。
Little Giant の高揚程排水ポンプは、好気性処理システムからの廃水または処理済み排水をスプレー、点滴、およびマウンド灌漑システムに供給するために使用されます。 これらのポンプは、セルコン/複合材料で作られたインペラを備えており、高い線熱膨張係数と構造剛性の向上を実現しています。
Little Giant シンク ポンプ システムは、シンクの下や洗濯トレイなどの非実用的な排水エリアから廃水を除去するために使用されます。 熱過負荷保護機能と、限られたスペースでの用途向けのコンパクトな設計を備えています。
リトル ジャイアントの水中下水ポンプは、0.4 馬力から 2 馬力までの幅広い手動および自動水中ポンプで構成されています。 目詰まりを防ぐためのボルテックスインペラを備えており、排水や廃水の移送に最適です。
リトル ジャイアントの水中排水ポンプは、地下の排水ピットから水を排水し、排水だめの底で完全に水中で動作します。 これらのポンプは、ポンプ モーターを冷却し、過熱を防ぐために水中に浸漬されているため、寿命が長くなります。
リトルジャイアントの耐食性と継ぎ目のない排水ますと排水ますカバーはポリエチレン製です。 溜まった水を除去するための排水ポンプを保持するために使用されます。
リトル ジャイアント サンプ / バッテリー バックアップ システムは、停電や機械的故障により主ポンプが故障した場合に、水害から数時間追加保護することで主ポンプを補うために使用されます。 ディープサイクルでメンテナンスフリーの海洋/太陽光/鉛蓄電池を備えています。
Little Giant の単式下水および廃水除去システムは、水の侵入とスイッチの故障を減らすように設計されています。 これらは自動ピギーバック機械式フロート スイッチを備えており、重力排水が不可能な用途で使用されます。
浅い場所から溜まった水を排出するために使用され、詰まりのないインペラと単相の熱保護モーターを備えています。 さまざまな材料、定格電流、および流量で利用可能
リトル ジャイアント ジェット ポンプは、加圧された淡水を田舎の農場、家庭、小屋に供給するために設計されています。 シールプレートと鋳鉄製のケーシングが特徴で、長寿命と耐久性を実現します。 タンクのブチルゴムダイヤフラムシステムは、システム内の水から空気の充填を防ぎます。
リトル ジャイアントの浅井戸ジェット ポンプは、田舎の住宅、農場、小屋に加圧された淡水を供給するために使用されます。 鋼製タンク、鋳鉄製ケーシング、シールプレートを一体化した結露低減設計により長寿命を実現しています。
Little Giant インジェクター キットは、浅井戸と深井戸の両方の設置に最適です。 JPC シリーズコンバーチブルジェットポンプを農場や小屋に設置するのにも使用できます。
Little Giant BT4 ブースター ポンプは、水や化学薬品を含む用途で圧力を高めるために設計されています。 これらは、水平または垂直に簡単に取り付けることができる対称設計と、常に一貫した圧力を確保するための使いやすいフローベースの制御を特徴としています。
リトルジャイアントの耐薬品性の水中遠心ポンプは、ウォーターディスプレイ、エアコン、工作機械の水移送/再循環用途に使用されます。 これらの NK-1 および NK-2 シリーズの油充填直接駆動水中ポンプには、ナイロン ハウジング、フルオロエラストマー (FKM) シャフト シール、ポリエチレン スクリーンが付属しています。
Little Giant CSA が認定したユニバーサル製氷機ポンプは、熱過負荷保護機能を備えた 1/25 馬力モーターとステンレススチールシャフトを備えています。 NSF リストの ABS ボリュート、ベース、ディスチャージアダプターを備えています。
Little Giant 自吸式ポンプは、最大 6 フィート (1.8 m) の高さで即時給水または脱水サービスを提供できるように設計されています。 これらは、耐久性の高い金属ハンドルを備えた、非水没可能なステンレス鋼/メッキ真鍮ポンプ本体を備えています。 また、デュアルスレッドの吸気ポートと排出ポートも付いています。
適切な水の移動を確保し、池内の酸素供給を調整するために使用される、さまざまなリトル ジャイアントの池ポンプと噴水ポンプが含まれています。 さまざまなハウジングとインペラの材質をご用意しています
LGRMシリーズ深井戸インジェクターは、b / w 25〜110フィートの深さから水を汲み上げるように設計されています。浅井戸から深井戸への設置に簡単に変換できるねじ込み式インジェクター、継続的な水潤滑と漏れ防止フィットのためのメカニカルシャフトシール、 30〜50psiの圧力を選択するための調整可能な圧力スイッチ
さまざまな排水ポンプ、排水ポンプ、および下水ポンプを制御するために使用される直動式およびインライン制御スイッチ。 フロート、プラグ付きコード、取り付けストラップ、XNUMXつの調整可能な取り付けクランプが含まれています。 補助凝縮液、補助安全およびダイヤフラムのバリエーションで利用可能
チェックバルブ(1-ABSまたは2EC-SPT / VCC / VCMAおよびVCL-24 / VCL-45ULSシリーズポンプ用)やビニールチューブなど、さまざまな交換用復水ポンプ部品が含まれています
エアコン、コンデンシングボイラー、冷蔵庫、ガス炉から凝縮水(水)を除去するために設計されています。 過熱保護されたモーターで構成され、敏感なコンポーネントを過度の温度から保護します
プールカバー、屋上、建設現場、地下室から水をすばやく取り除くために使用されます。 ガラス充填ポリプロピレンハウジング、ニトリルシャフトシール、1 / 3hp永久スプリットコンデンサモーターを備えています
UR 認定の冷却剤ポンプは、蒸発冷却器、研究室、さまざまな水移送用途で使用されます。 防湿巻線と難燃性ハウジングを備えた耐食性一体型スチールモーターシャフトが特徴です
耐食性ハウジングを備えたさまざまな水中部品ウォッシャーポンプが含まれています。 さまざまな電圧および馬力定格で利用可能
工業用化学薬品や溶剤を循環させるために設計された、漏れ防止の強力な磁気駆動ポンプです。 熱過負荷保護機能を備えたオープンファンモーターを搭載し、シールによる摩擦損失、摩耗、汚染を排除します。
完全に密閉された非換気モーター、ステンレス鋼シャフト、Buna-Nインペラー、およびシールを備えたニッケルメッキユーティリティポンプ。 即時の水移動および脱水アプリケーションで使用されます(最大6フィート)
池の表面に草、葉、浮遊物がないようにするために使用されます。 高密度ポリエチレンスキマー本体、大きなポンプチャンバー、10000時間あたりXNUMXガロンの最大流量を備えています
リモート脱水、水分除去、および流体移送アプリケーション向けに設計されています。 石油燃料、潤滑油、水ベースの溶液を安全に取り扱ってください。 最大20フィートの吸引リフト用のストレートスパウト付きネオプレンホースを備えています
ナイロン製ポンプヘッド、ライトンインペラー、カーボン/セラミックシャフトシール、二重絶縁モーターを備えた非水中高圧特殊ポンプ。 カーペットクリーニングと高圧洗浄に使用されます
Little Giant ポンプのカタログには、ウォーター ガーデン、下水、排水、ユーティリティ、排水、凝縮水除去および二重グラインダー ポンプ、および低圧下水道システム ポンプが含まれています。 リトルジャイアントポンプ VCMA-20シリーズ 復水除去ポンプ 凝縮ボイラー、エアコン、除湿機、冷蔵陳列キャビネットから凝縮水を除去するのに最適です。 これらの BAU、CE、TUV 承認済みポンプは、完全自動の開始/停止安全スイッチと取り外し可能な有刺逆止弁を備えており、汚染のリスクを軽減し、システムを清潔に保ちます。 最大 1 ℃ の液体温度で動作する熱保護された 30/50 HP モーターと、高い曲げ強度と低摩擦を実現するガラス繊維入りポリプロピレン製のインペラが付属しています。 115 ~ 230V の範囲の電圧で入手できます。 ブランド デュプレックスグラインダー優れた切削動作と毎分 414000 カットの研削に最適です。 これらのグラインダーは、過熱および過電流による損傷を防ぐための過負荷保護機能を内蔵した 2 馬力の単相モーター (3450 rpm) を備えています。 耐久性と耐食性のためにエポキシコーティングされた鋳鉄ボディを備えています。 4 インチの Adapt-A-Flex インレットグロメットが装備されており、平面/曲面に水と蒸気のシールを提供します。 幅広いデュプレックス グラインダー、クーラント タンク、フロート スイッチ、電動噴霧器ポンプが、 Raptor Supplies.
Little Giant ポンプの MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等の Dayton モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のポンプ システムをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のリトルジャイアントポンプが入手可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、これらのツールのほとんどを相互参照することもできます。
これらのリトルジャイアントポンプは重量のある製品です。 製品によっては輸送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのリトル ジャイアント ポンプは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
Little Giant WRS シリーズ Drainosaur および Drainosaur Jr. は、重力排水が現実的ではない場所向けに特に設計された、便利なサイズのタンクとポンプのコンボを提供します。 これらのコンパクトなシステムは水の除去に役立ちます...続きを見る
コンパクトで頑丈な5-MSPシリーズ ユーティリティポンプ 水の移送、除去、循環が必要な連続運転向けに設計されています。 これらのリトル ジャイアント ポンプには、機械動力をポンプ出力に変換する耐久性のあるナイロン製インペラが装備されています。 自動操作用に複数のスイッチ オプションが用意されているため、アプリケーションの柔軟性が確保されます。 腐食に強い鋳造アルミニウム構造を採用しています。
リトルジャイアント 水中サンプポンプ 地下室や敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットは、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計を備えています。 完全に水中に沈められ、排水ピットの水位が危険なレベルまで上昇購入に進む自動的にモーターが始動し、水が通常のレベルまで排水されるとポンプが停止します。
Little Giant Pump Company は、水中ポンプを製造するためにオクラホマ シティにある 400000 つの建物 (合計 XNUMX 平方フィート以上) を占有しています。
水中ポンプは、プールの排水に最適です。 これらの水中ポンプは、完全に水に沈められた状態で作動し、プールから安全に水を排出します。
Little Giant の排水ポンプは約 10 年間正常に動作しますが、ユーザーはユニットが完全に動作しなくなるまで排水ポンプの欠陥に気付かない可能性があります。
一般に、リトル ジャイアントの排水ポンプは、降雨の強さとポンプの品質に応じて、6 ~ 24 時間連続して動作することができます。