LITTLE GIANT PUMPS 580509 磁気駆動ポンプ、115V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 1.5 |
容量 | 12.8 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1 "MNPT |
1フィートでのGPM | 12.8 |
3フィートでのGPM | 10.7 |
6フィートでのGPM | 6.2 |
高さ | 5.3 " |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 9.3 " |
液温 | 150度F |
PSI | 3.5 |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 8.1のフィート |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 3.9 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。