LITTLE GIANT PUMPS 582509 磁気駆動ポンプ、115V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 1.3 |
容量 | 22 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1 "MNPT |
1フィートでのGPM | 22.1 |
15フィートでのGPM | 5.2 |
3フィートでのGPM | 20.4 |
6フィートでのGPM | 18 |
9フィートでのGPM | 15 |
高さ | 5.2 " |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 9.9 " |
液温 | 200度F |
PSI | 7.4 |
RPM | 3280 |
シャットオフ | 17のフィート |
電圧 | 115V |
出力 | 145W |
幅(Width) | 5.1 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。