LITTLE GIANT PUMPS 588002 化学移送ポンプ、1/200 馬力、230V、2.67 gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 0.2 |
容量 | 2.67 gpm |
コード長 | 3のフィート |
Discharge | 1 / 2 " |
1フィートでのGPM | 2.7 |
3フィートでのGPM | 1.8 |
高さ | 3.7 " |
HP | 1/200 |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1 / 2 " |
長さ | 4.9 " |
液温 | 150度F |
PSI | 2.4 |
RPM | 2900/3000 |
シャットオフ | 5.4のフィート |
UPC | 010121880023 |
電圧 | 230V |
出力 | 18.6W |
幅(Width) | 2.4 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。