OSG高速度鋼スパイラルフルートタップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5003508 | ボトムング | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥5,255 | |
A | 1430108 | ボトムング | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥5,843 | |
A | 1985508 | ボトムング | 143 | 3 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D4 | ¥5,622 | |
A | 5004708 | ボトムング | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥7,460 | |
A | 5001908 | ボトムング | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ¥5,221 | |
A | 1986408 | ボトムング | 143 | 3 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥6,959 | |
A | 1430708 | ボトムング | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥7,979 | |
A | 1432108 | ボトムング | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ¥12,055 | |
A | 1430908 | ボトムング | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥9,386 | |
A | 1431108 | ボトムング | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥7,660 | |
A | 1413508 | ボトムング | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥4,936 | |
A | 1986708 | ボトムング | 143 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥10,922 | |
A | 5002708 | ボトムング | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ¥5,374 | |
A | 1412508 | ボトムング | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥5,019 | |
A | 1985208 | ボトムング | 143 | 2 | 16 mm | メートル法の粗い | 49 mm | 0.50 mm | D3 | ¥5,533 | |
A | 1431308 | ボトムング | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥10,610 | |
A | 1413708 | ボトムング | 107 | 3 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥6,177 | |
A | 1407108 | ボトムング | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥5,259 | |
A | 1432508 | ボトムング | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥12,055 | |
A | 1433308 | ボトムング | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ¥21,422 | |
A | 5001508 | ボトムング | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ¥5,365 | |
A | 1431708 | ボトムング | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥10,508 | |
A | 1430508 | ボトムング | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥6,432 | |
A | 1985808 | ボトムング | 143 | 3 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D4 | ¥5,663 | |
A | 5005508 | ボトムング | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥7,660 | |
A | 1430308 | ボトムング | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥5,590 | |
A | 1986108 | ボトムング | 143 | 3 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥6,358 | |
A | 1412908 | ボトムング | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥4,981 | |
A | 1987008 | ボトムング | 143 | 3 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥13,260 | |
A | 1431208 | プラグ | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥11,449 | |
A | 1430808 | プラグ | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥8,338 | |
A | 1413208 | プラグ | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥5,461 | |
A | 1407008 | プラグ | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ¥5,667 | |
A | 1986308 | プラグ | 143 | 3 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥6,568 | |
A | 1412808 | プラグ | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥5,365 | |
A | 5001808 | プラグ | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ¥5,316 | |
A | 1431008 | プラグ | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥8,338 | |
A | 1430208 | プラグ | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥5,442 | |
A | 5007008 | プラグ | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H5 | ¥13,141 | |
A | 1433208 | プラグ | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ¥23,396 | |
A | 1432408 | プラグ | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥13,141 | |
A | 1432808 | プラグ | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ¥25,302 | |
A | 1985408 | プラグ | 143 | 3 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D4 | ¥5,412 | |
A | 1985708 | プラグ | 143 | 3 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D4 | ¥5,412 | |
A | 1986008 | プラグ | 143 | 3 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥5,412 | |
A | 1986608 | プラグ | 143 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥11,105 | |
A | 1986908 | プラグ | 143 | 3 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥12,869 | |
A | 1406408 | プラグ | 107 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥5,667 | |
A | 5003408 | プラグ | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥5,712 | |
A | 5005408 | プラグ | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥8,338 | |
A | 1412408 | プラグ | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥5,365 | |
A | 1430408 | プラグ | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥7,460 | |
A | 1430608 | プラグ | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥7,460 | |
A | 1431608 | プラグ | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥11,449 | |
A | 1413408 | プラグ | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥5,365 | |
A | 1433608 | プラグ | 107 | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ¥29,465 | |
A | 1434008 | プラグ | 107 | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ¥30,370 | |
A | 5004608 | プラグ | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥7,460 | |
A | 1430008 | プラグ | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥5,911 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンリークディテクタ
- グリースフィッティングキット
- プログラマブルコントローラとディスプレイアクセサリ
- チューブエンドレベリングマウント
- グリースフィーダーアクセサリー
- 構造
- レンチ
- 呼吸器の
- テンショナーとタイトナー
- ブロンズ
- DYNALON 液体サンプリングキット、Hdpe
- SKB 保護ケース、16/1インチ
- KLEIN TOOLS IDリモート
- COOPER B-LINE タイプ4ガーディアンシリーズエアコン
- THOMAS & BETTS 液密コードコネクタ
- SPEARS VALVES PVC MDW ドレン廃棄物およびベントフィッティング P319 1/6 ベンド、ハブ x ハブ
- MARTIN SPROCKET MPCシリーズ リボアブルタイプ スプロケット ベルトピッチ14MM
- MASTER APPLIANCE エジェクターとバーナーの組み立て
- ANSELL 93-700 Touchntuff 滅菌ニトリル使い捨て手袋
- MORSE DRUM クランプネジ