入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 107 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430708 | ボトムング | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥7,979 | |
1430808 | プラグ | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥8,338 | |
1430908 | ボトムング | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥9,386 | |
1431108 | ボトムング | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥7,660 | |
1431208 | プラグ | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥11,449 | |
1986708 | ボトムング | 143 | 3 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥10,922 | |
1406408 | プラグ | 107 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ¥5,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。