定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1430508 スパイラルフルートタップ底部 5/16 インチ x 18 ティック | AG4BFM 33XN75

OSG 1430508 スパイラル フルート タップ 底部 5/16 インチ x 18 ティック

在庫あり
アイテム:AG4BFM モデル:1430508相互参照:33XN75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,583 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルフルートタップ
終了ticn
リスト番号107
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2 23 / 32 "
ピッチ18
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.318 "
サイズ5 / 16 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG1430708スパイラルフルートタップ底部5/16インチx24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708ボトムング10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3¥7,979
OSG1430808スパイラルフルートタッププラグ3/8インチx16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808プラグ10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3¥8,636
OSG1430908スパイラルフルートタップ底部3/8インチx16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908ボトムング10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3¥9,394
OSG1431008スパイラルフルートタッププラグ3/8インチx24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008プラグ10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3¥8,338
OSG1431108スパイラルフルートタップ底部3/8インチx24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108ボトムング10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3¥7,847
OSG1431208スパイラルフルートタッププラグ7/16インチx14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208プラグ10731.437 "UNC3.156 "14H3¥11,449
OSG1986708スパイラルフルートタップボトム10x1.50mmTicn | AG4AYN 33XP71 1986708ボトムング143332 mmメートル法の粗い74 mm1.50 mmD6¥10,922

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1430508 スパイラル フルート タップ 底部 5/16 インチ x 18 ティック
¥6,583 /単価