ANSELL 93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Disposable Gloves
Ansell TouchNTuff 93-700 シリーズ使い捨てニトリル クリーンルーム グローブは、製薬、バイオテクノロジー、研究室の研究環境で重要なプロセス中に無菌状態を維持するために使用されます。 これらの手袋は、外科手術や潜在的な取り扱いのための医療環境に最適です。 ...感染性物質。 ニトリル素材は優れた耐薬品性を備え、さまざまな危険物質から保護します。 これらは ASTM D6978 に従って化学療法薬との使用についてテストされており、関連する安全基準を満たしていることが確認されています。続きを见る
93-700 Touchntuff 滅菌ニトリル使い捨て手袋
Ansell TouchNTuff 93-700 シリーズ使い捨てニトリル クリーンルーム グローブは、製薬、バイオテクノロジー、研究室の研究環境で重要なプロセス中に無菌状態を維持するために使用されます。 これらの手袋は、外科手術や感染の可能性のある物質を扱う医療環境に最適です。 ニトリル素材は優れた耐薬品性を備え、さまざまな危険物質から保護します。 これらは ASTM D6978 に従って化学療法薬との使用についてテストされており、関連する安全基準を満たしていることが確認されています。
特徴
- 帯電防止特性があり、静電気放散に関する EN1149 規格に準拠しています。
- これらの手袋は、クラス 100 / ISO 5 のクリーンルーム クラス評価を提供し、低粒子レベルが要求される重要な環境に適しています。
- 特徴的な緑色をしているため、簡単に認識でき、他の種類の手袋と区別できます。
- これらの手袋には、手首と前腕の保護とカバー力を高めるために袖口の長さが延長されています。
- 手袋の外側表面にはテクスチャード加工の指があり、さまざまな場面でのグリップとコントロールを強化します。
- 耐薬品性・耐久性に優れたニトリル製手袋です。
- パウダーフリーで塩素処理された手袋の内部表面が特徴で、快適さと着用のしやすさが向上しています。
- この手袋は両手利き用の形状をしており、どちらの手でも着用できるため、配布や使用に便利です。
- 袖口にはビーズが施されており、しっかりとフィットし、使用中に手袋が転がり落ちるのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックスカバーアクセサリー
- フードサービストレイ
- ドライバス
- 誘電体ユニオン
- ドレンオープナー
- 水質検査装置およびメーター
- ドリーと発動機
- 排水
- クレーンと花綱設備
- つや消し
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリルビットセット、高速度鋼、スプリットポイント、135度
- 3M クールフロー呼気弁コンポーネント
- DAYTON ベルトドライブダウンブラスト排気ベンチレーター、3/4インチベアリング
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径12mmmm
- HOFFMAN タイプ 4 後部アクセス ボディ
- THOMAS & BETTS TV10シリーズの断線
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1-1/4 インチ、両端ネジ付き
- BALDOR MOTOR ジェットポンプモーター、三相、フットマウント、ODP
- APPROVED VENDOR ボイラー排水弁
- LABCONCO プロテクターデモフード