ANSELL 93-700 Strl クリーンルーム用手袋 ニトリル L - 200 枚入り
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
アイテム価格 | 滅菌クリーンルーム手袋 |
CLASS | 100 |
色 | グリーン |
カフ | ビーズ |
終了 | テクスチャードフィンガー |
ハンド | 利き手 |
ISOクラス | 5 |
長さ | 11 13 / 16 " |
材料 | ニトリル |
サイズ | L |
厚さ | 5mil。 |
船の重量(kg) | 7.06 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。