DAYTON ベルトドライブ ダウンブラスト排気ベンチレーター、3/4 インチベアリング
形式 | モデル | フレーム材料 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大BHP | 最大深さ | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD67 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥424,241 | |
A | 7AE11 | 亜鉛めっき鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 2.9-2.8/1.4 | 38 " | 0.90 | 60 " | 防滴オープン | ¥630,623 | |
A | 7AE00 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.3/0.65 | 39 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥499,385 | |
A | 7AE01 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 39 " | 0.39 | 48 " | 防滴オープン | ¥488,920 | |
A | 7AE02 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 39 " | 0.60 | 48 " | 防滴オープン | ¥536,071 | |
A | 7AE03 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 2.9-2.8/1.4 | 39 " | 0.90 | 48 " | 防滴オープン | ¥508,937 | |
A | 7AE04 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 60 " | 防滴オープン | ¥578,516 | |
A | 7AE05 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.39 | 60 " | 防滴オープン | ¥573,131 | |
A | 7AE06 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 38 " | 0.60 | 60 " | 防滴オープン | ¥608,886 | |
A | 7AE07 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 2.9-2.8/1.4 | 38 " | 0.90 | 60 " | 防滴オープン | ¥582,798 | |
A | 7AE08 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 3.2-2.9/1.4 | 38 " | 1.20 | 60 " | 防滴オープン | ¥634,157 | |
A | 7AE09 | 亜鉛めっき鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.39 | 60 " | 防滴オープン | ¥637,427 | |
A | 7AE10 | 亜鉛めっき鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 38 " | 0.60 | 60 " | 防滴オープン | ¥656,875 | |
A | 7AE12 | 亜鉛めっき鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 3.2-2.9/1.4 | 38 " | 1.20 | 60 " | 防滴オープン | ¥678,467 | |
A | 7AD98 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 38.8-35.1/17.5 | 42.5 " | 17.25 | 108 " | 防滴オープン | ¥2,327,680 | |
A | 7AE14 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 40.5 " | 0.60 | 72 " | 防滴オープン | ¥802,686 | |
A | 7AE15 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.9-2.8/1.4 | 40.5 " | 0.90 | 72 " | 防滴オープン | ¥764,162 | |
A | 7AE16 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 3.2-2.9/1.4 | 40.5 " | 1.20 | 72 " | 防滴オープン | ¥814,197 | |
A | 7AE17 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 4.4-4.0/2.0 | 40.5 " | 1.80 | 72 " | 防滴オープン | ¥812,236 | |
A | 7AE18 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 42.5 " | 0.60 | 84 " | 防滴オープン | ¥965,228 | |
A | 7AE19 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.9-2.8/1.4 | 42.5 " | 0.90 | 84 " | 防滴オープン | ¥936,215 | |
A | 7AE20 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 3.2-2.9/1.4 | 42.5 " | 1.20 | 84 " | 防滴オープン | ¥967,852 | |
A | 7AE21 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 4.4-4.0/2.0 | 42.5 " | 1.80 | 84 " | 防滴オープン | ¥964,337 | |
A | 7AE22 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 6.1-5.5/2.8 | 42.5 " | 2.40 | 84 " | 防滴オープン | ¥978,736 | |
A | 7AE23 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 9.2-8.3/4.2 | 42.5 " | 3.60 | 84 " | 防滴オープン | ¥1,019,915 | |
A | 7AD68 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥455,814 | |
A | 7AD99 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 38.8-35.1/17.5 | 42.5 " | 17.25 | 108 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥2,582,140 | |
A | 7AE13 | 亜鉛めっき鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 4.4-4.0/2.0 | 38 " | 1.80 | 60 " | 防滴オープン | ¥681,313 | |
A | 7AD97 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 27.2-24.6/12.3 | 42.5 " | 11.50 | 108 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥2,318,266 | |
A | 7AD82 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 4.5-4.1-2.0 | 42.5 " | 1.73 | 96 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥1,515,851 | |
A | 7AD69 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥448,088 | |
A | 7AD96 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 26.7-24.2/12.1 | 42.5 " | 11.50 | 108 " | 防滴オープン | ¥2,322,423 | |
A | 7AD70 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.4-1.5/0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥432,611 | |
A | 7AD71 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥418,380 | |
A | 7AD73 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥438,797 | |
A | 7AD74 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.2/0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥443,700 | |
A | 7AD75 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 7.6 / 3.7-3.8 | 38 " | 0.60 | 48 " | 防滴オープン | ¥425,412 | |
A | 7AD77 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 2.1-2.2/1.1 | 38 " | 0.60 | 48 " | 防滴オープン | ¥480,084 | |
A | 7AD78 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.6-1.8/0.9 | 38 " | 0.60 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥478,280 | |
A | 7AD80 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 15.2 / 8.2-7.6 | 42.5 " | 1.73 | 96 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥1,545,006 | |
A | 7AD81 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 4.4-4.0/2.0 | 42.5 " | 1.73 | 96 " | 防滴オープン | ¥1,493,375 | |
A | 7AD76 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 7.6 / 3.8-3.8 | 38 " | 0.60 | 48 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥459,758 | |
A | 7AD83 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 21.0 / 11.3-10.5 | 42.5 " | 2.30 | 96 " | 防滴オープン | ¥1,521,453 | |
A | 7AD90 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 14.5-13.1/6.6 | 42.5 " | 5.75 | 96 " | 防滴オープン | ¥1,580,781 | |
A | 7AD94 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 20.6-18.7/9.3 | 42.5 " | 8.63 | 108 " | 防滴オープン | ¥2,254,144 | |
A | 7AD93 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14.8-13.4/6.7 | 42.5 " | 5.75 | 108 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥2,126,942 | |
A | 7AD92 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14.5-13.1/6.6 | 42.5 " | 5.75 | 108 " | 防滴オープン | ¥2,161,018 | |
A | 7AD95 | 亜鉛めっき鋼 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 19.8-17.9/9.0 | 42.5 " | 8.63 | 108 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥2,183,216 | |
A | 7AD91 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 14.8-13.4/6.7 | 42.5 " | 5.75 | 96 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥1,583,292 | |
A | 7AD88 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 9.2-8.3/4.2 | 42.5 " | 3.45 | 96 " | 防滴オープン | ¥1,562,589 | |
A | 7AD87 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 30.0/15.0 | 42.5 " | 3.45 | 96 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥1,597,789 | |
A | 7AD86 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 6.0-5.4/2.7 | 42.5 " | 2.30 | 96 " | 完全密閉型ファン冷却 | ¥1,496,110 | |
A | 7AD85 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 6.1-5.5/2.8 | 42.5 " | 2.30 | 96 " | 防滴オープン | ¥1,525,930 | |
A | 7AD84 | 亜鉛めっき鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 18.8 / 10.2-9.4 | 42.5 " | 2.30 | 96 " | 完全密閉 | ¥1,468,940 | |
A | 7CF95 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 13.4 / 6.8-6.7 | 40.5 " | 1.20 | 72 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥791,558 | |
A | 7CF94 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 13.0 / 6.6-6.5 | 40.5 " | 1.20 | 72 " | 防滴オープン | ¥759,602 | |
A | 7CF93 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.8 / 1.4-1.4 | 40.5 " | 0.90 | 72 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥770,533 | |
A | 7CF92 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 11.0 / 5.4-5.5 | 40.5 " | 0.90 | 72 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥765,943 | |
A | 7CF91 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 11.0 / 5.5-5.5 | 40.5 " | 0.90 | 72 " | 防滴オープン | ¥786,845 | |
A | 7CF90 | ガルブ鋼 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 2.2-2.2/1.1 | 40.5 " | 0.60 | 72 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥768,916 | |
A | 7CF85 | ガルブ鋼 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 18.0 / 9.3-9.0 | 38 " | 1.80 | 60 " | 防滴オープン | ¥667,715 |
ベルトドライブダウンブラスト排気ベンチレーター、3/4インチベアリング
Dayton 排気ベンチレータは、倉庫、工場、製造工場の屋根に取り付けられた排気やクリーンな空気の流れの供給に適しています。 これらのユニットは、耐久性を高める亜鉛メッキ鋼構造と、モーターやドライブに適切にアクセスできる鳥よけ付きのヒンジ付きフードを備えています。 さらに、密封ピローブロックベアリングを使用して、スムーズな動作とファンの性能の向上を実現します。 ベルトドライブ設計はファン速度の柔軟性を提供し、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼板プロペラが低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 953 rpm および 1039 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ベンチレーターの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械加工せん断
- 転写テープ
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- フロートボール
- フロアコーティング
- ホースリール
- 圧着工具
- ショップ用品
- ハンドトラック
- 地絡保護
- APPROVED VENDOR 頑丈な棚ブラケット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3方向トグルスイッチ、15A / 20A
- KINGSTON VALVES 226Aシリーズ、バルブ修理キット
- ZIP UP カーペット保護フィルム、長さ500フィート
- THOMAS & BETTS 圧縮ラグ
- NUPLA ストライク プロ パワー ドライブ ソフト フェースド デッド ブロー ハンマー
- MARTIN SPROCKET トルクリミッターテンションナット
- BELL & GOSSETT スチームエアベント
- DAYTON ネジセット
- HOBART ミグ溶接ワイヤ