HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 ウェイ トグル スイッチ、15A / 20A
形式 | モデル | 材料 | Action | 色 | 定格電圧 | 幅(Width) | 接続性 | 定格電流 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS315LA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,686 | |
B | RS315AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | DS320GYLV | - | - | グレー | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
D | DS320ILV | - | - | 象牙 | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
E | HBL18203LCN | - | スナップ | ブラック | 347 VAC | 1.3 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.86 " | ¥7,503 | |
F | RS315I | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,686 | |
G | HBL18223ICN | - | SPDT | 象牙 | 347 VAC | 1.3 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.86 " | ¥6,623 | |
H | DS320BKLV | - | - | ブラック | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
I | DS320LV | - | - | ブラウン | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
J | RS315ILAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
K | CSB320WHLV | - | - | ホワイト | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
L | DS320RLV | - | - | レッド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
M | CSB320ILV | - | - | 象牙 | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
N | RS315ILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,930 | |
O | CSB320RLV | - | - | レッド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
P | RS315SAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
Q | RS315ILC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,930 | |
R | RS315S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,785 | |
S | DS320WLV | - | - | ホワイト | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
T | CSB320LALV | - | - | ライトアーモンド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
U | DS320ALLV | - | - | アーモンド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
V | DS320LALV | - | - | ライトアーモンド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | - | 見積依頼
|
W | RS315BK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,686 | |
X | CSB320BKLV | - | - | ブラック | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
Y | RS315SLA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,785 | |
Z | RS315W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,686 | |
A1 | RS315ILI | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,930 | |
B1 | HBL18203CN | - | SPDT | ブラウン | 347 VAC | 1.3 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.86 " | ¥5,888 | |
C1 | RS315ILW | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,930 | |
B1 | HBL18223CN | - | SPDT | ブラウン | 347 VAC | 1.3 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.86 " | ¥6,623 | |
D1 | HBL1223PLC | - | SPDT | クリア | 120-277 VAC | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.86 " | ¥19,152 | |
E1 | RS315SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,785 | |
F1 | RS315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,686 | |
G1 | RS315SI | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,785 | |
H1 | HBL18203ICN | - | SPDT | 象牙 | 347 VAC | 1.3 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.86 " | ¥5,888 | |
I1 | CS315AL | - | - | アーモンド | 120-277 VAC | - | - | 15 A | - | ¥2,509 | |
J1 | HBL1223ILC | - | SPDT | クリア | 120-277 VAC | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.86 " | ¥13,821 | |
K1 | CSB320BRLV | - | - | ブラウン | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
L1 | CSB320GYLV | - | - | グレー | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
I1 | CSB320ALLV | - | - | アーモンド | 24 VDC | - | - | 5 A | - | ¥3,716 | 見積依頼
|
M1 | CSB320GY | アクリロニトリルブタンススチレン-熱可塑性ポリマー、ナイロン | SPDT | グレー | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | ¥2,909 | |
N1 | CSL315I | ナイロン | SPDT | 象牙 | 120-277 VAC | 1.34 " | 配線済み | 15 A | 1.83 " | ¥2,740 | |
O1 | CSL315AL | ナイロン | SPDT | アーモンド | 120-277 VAC | 1.34 " | 配線済み | 15 A | 1.83 " | ¥2,740 | |
P1 | CSL320 | ナイロン | SPDT | ブラウン | 120-277 VAC | 1.34 " | 配線済み | 20 A | 1.83 " | ¥3,117 | |
Q1 | CSB315 | ナイロン | SPDT | ブラウン | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | ¥3,406 | |
I1 | CSB320AL | ナイロン | SPDT | アーモンド | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | ¥2,971 | |
X | CSB315BK | ナイロン | SPDT | ブラック | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | ¥2,614 | |
I1 | CSB315AL | ナイロン | SPDT | アーモンド | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | ¥2,614 | |
T | CSB315LA | ナイロン | SPDT | ライトアーモンド | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | ¥2,614 | |
R1 | CSB315GY | ナイロン | SPDT | グレー | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 15 A | 1.83 " | ¥3,134 | |
S1 | CSB320W | ナイロン | SPDT | ホワイト | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | ¥3,179 | |
O | CSB320R | ナイロン | SPDT | レッド | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | ¥2,971 | |
X | CS315BK | ナイロン | SPDT | ブラック | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 15 A | 1.83 " | ¥2,614 | |
M | CS315I | ナイロン | SPDT | 象牙 | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 15 A | 1.83 " | ¥2,509 | |
T | CS315LA | ナイロン | SPDT | ライトアーモンド | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 15 A | 1.83 " | - | 見積依頼
|
T1 | CS320W | ナイロン | SPDT | ホワイト | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 20 A | 1.83 " | ¥2,886 | |
U1 | CSL315LA | ナイロン | SPDT | ライトアーモンド | 120-277 VAC | 1.34 " | 配線済み | 15 A | 1.83 " | ¥2,740 | |
V1 | CSL315GY | ナイロン | SPDT | グレー | 120-277 VAC | 1.34 " | 配線済み | 15 A | 1.83 " | ¥2,740 | |
X | CS320BK | ナイロン | SPDT | ブラック | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 20 A | 1.83 " | ¥2,886 | |
L1 | CS320GY | ナイロン | SPDT | グレー | 120-277 VAC | 1.49 " | サイドワイヤードのみ | 20 A | 1.83 " | ¥2,886 | |
W1 | CSB320I | ナイロン | SPDT | 象牙 | 120-277 VAC | 1.49 " | 背面と側面の配線 | 20 A | 1.83 " | ¥3,400 |
3方向トグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line シリーズの 3 方向トグル スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するために、背面と側面の配線または配線済みの設計が施されています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性/熱硬化性構造を備えています。 一部のモデルには、負荷がオンまたはオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケータが統合されています。 これらのスイッチは、アイボリー、グレー、ライトアーモンド、クリア、アーモンド、ブラウン、レッド、ホワイト、ブラックの色から選択でき、電流定格は 15 A と 20 A です。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極トグルスイッチ XNUMX つの場所から XNUMX 台の電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 衝撃吸収ストラップ
- 防毒マスク
- ウォークビハインドコンクリートのこぎり
- 明確な目的の電磁接触器
- 空気圧クランプ
- スターターとコンタクター
- 冷凍試験装置
- 自動車の診断と検査
- 錫
- VESTIL 家庭用大型フロアスケール
- DIXON ホースアダプター
- MIP RC TOOLS ポリプロピレンストラップシーラー
- HOFFMAN 耐震フリースタンドキャビネット
- EATON E57 プレミアム Plus ショート シリーズ誘導型近接センサー
- FERVI 標準インパクトソケットセット
- REMCO 20 インチ長柄ハンドブラシ、硬い
- BROWNING VFBS 200 シリーズ標準デューティ フランジ ブラケット取り付け玉軸受