定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223CN トグル スイッチ、20 ウェイ、347A、9VAC、ブラウン | BCXNUMXLRC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223CN トグル スイッチ、20 ウェイ、347A、XNUMXVAC、ブラウン

在庫あり
アイテム:BC9LRC モデル:HBL18223CN

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,800 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トグルスイッチ
ActionSPDT
ブラウン
接続性背面と側面の配線
定格電流20 A
直径紀元前背面と側面の配線
絶縁耐力最小1500VACに1分間耐えます
高さ1.86 "
長さ4.06 "
Number of Poles1
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
定格電圧347 VAC
幅(Width)1.3 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

製品バリエーション

プロダクトモデル材料Action定格電圧幅(Width)接続性定格電流高さ価格
Hubbell 配線装置-KELLEMS SNAP1203INA トグル スイッチ、15 方向、120A、277/4VAC | AC31XCY 353AXNUMX スナップ1203INA熱可塑性プラスチックSPDT象牙120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,905
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、ホワイト | AC31XCZ 354AXNUMX スナップ1203WNA熱可塑性プラスチックSPDTホワイト120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,916
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、ブラック | AC31XDW 415AXNUMX SNAP1203BKNA熱可塑性プラスチックSPDTブラック120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,916
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、ブラウン | AC31XDX 416AXNUMX SNAP1203BRNA熱可塑性プラスチックSPDTブラウン120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,608
HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、グレー | AC31XDY 417AXNUMX SNAP1203GYNA熱可塑性プラスチックSPDTグレー120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,774
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、レッド | AC31XDZ 419AXNUMX スナップ1203RNA熱可塑性プラスチックSPDTレッド120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥3,657
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA トグル スイッチ、15 ウェイ、120A、277/4VAC、ホワイト | AC31XEK 440AXNUMX SNAP1203ILWNA熱可塑性プラスチックSPDTホワイト120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "¥8,102

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223CN トグル スイッチ、20 ウェイ、347A、XNUMXVAC、ブラウン
¥6,800 /単価