HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極トグル スイッチ、15A / 20A
形式 | モデル | 最大動作温度。 | 色 | 接続性 | 定格電圧 | 幅(Width) | 定格電流 | 高さ | インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS120LALV | - | ライトアーモンド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
B | CSB120LALV | - | ライトアーモンド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
C | RS115ILC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,383 | |
D | CSB120BKLV | - | ブラック | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
E | DS120ILV | - | 象牙 | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
F | DS120RLV | - | レッド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
G | HBL1557LV | - | ブラウン | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥10,873 | 見積依頼
|
H | DS120BKLV | - | ブラック | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
I | HBL1557GYLV | - | グレー | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥10,873 | 見積依頼
|
J | RS115AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
K | HBL1557WLV | - | ホワイト | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥10,873 | 見積依頼
|
L | CSB120WHLV | - | ホワイト | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
M | RS115W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,424 | |
N | RS115BK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,424 | |
O | CSB120BRLV | - | ブラウン | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
P | RS115SI | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,519 | |
Q | CSB120RLV | - | レッド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
R | RS115SW | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,519 | |
S | DS120ALLV | - | アーモンド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
T | RS115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,424 | |
U | CSB120ILV | - | 象牙 | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
V | RS115SAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
W | RS115ILI | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,383 | |
X | RS115LA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,424 | |
Y | RS115S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,519 | |
W | RS115I | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,424 | |
Z | RS115SLA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,519 | |
M | RS115ILW | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,383 | |
A1 | DS120LV | - | ブラウン | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
J | RS115ILAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B1 | DS120GYLV | - | グレー | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
X | RS115ILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,383 | |
C1 | CSB120GYLV | - | グレー | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
D1 | HBL1557ILV | - | 象牙 | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥10,873 | 見積依頼
|
E1 | DS120WLV | - | ホワイト | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | - | 見積依頼
|
F1 | HBL1557RLV | - | レッド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥10,873 | 見積依頼
|
G1 | CSB120ALLV | - | アーモンド | - | 24 VDC | - | 5 A | - | - | ¥2,856 | 見積依頼
|
H1 | レイフスクフィ | °Fを32するF°104 | 象牙 | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 A | 4.1 " | - | ¥10,465 | |
I1 | レイフスクフラ | °Fを32するF°104 | ライトアーモンド | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 A | 4.1 " | - | ¥10,465 | |
J1 | レイFSQFW | °Fを32するF°104 | ホワイト | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 A | 4.1 " | - | ¥10,465 | |
K1 | CSL115AL | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | アーモンド | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,468 | |
L1 | CSL115LA | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ライトアーモンド | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,468 | |
U | CS120I | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 象牙 | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,257 | |
M1 | CSB115W | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ホワイト | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,156 | |
B | CS120LA | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ライトアーモンド | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,257 | |
N1 | CSL120AL | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | アーモンド | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,740 | |
O1 | HBL1557LA | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.31 " | 20 A | 1.89 " | - | ¥9,877 | |
P1 | CSL115GY | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | グレー | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,468 | |
B | CSB115LA | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,322 | |
Q1 | HBL1221WHCS | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ホワイト | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.45 " | 20 A | 1.82 " | - | ¥5,446 | |
O | CS115 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ブラウン | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥1,808 | |
R1 | CSB115 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ブラウン | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,201 | |
S1 | HBL18221CN | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ブラウン | 背面と側面の配線 | 347 VAC | 1.3 " | 20 A | 1.86 " | - | ¥6,245 | |
T1 | CSL120I | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 象牙 | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,740 | |
U1 | SNAP1221LANA | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ライトアーモンド | - | 120-277 VAC | 1.3 " | 20 A | 1.74 " | - | - | 見積依頼
|
C1 | CS115GY | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | グレー | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥1,808 | |
V1 | CSL120R | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | レッド | 配線済み | 120-277 VAC | 1.34 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,740 | |
D | CSB120BK | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ブラック | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,614 | |
G1 | CS120AL | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | アーモンド | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,257 | |
D | CSB115BK | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ブラック | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,322 | |
C1 | CS120GY | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | グレー | サイドワイヤードのみ | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,257 |
単極トグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems トグル仕様グレードの商用単極トグル スイッチは、TradeSelect および超高耐久産業用シリーズで、建設および産業用途の電気設備の制御に最適です。 配線接続を最適化するために、背面と側面の配線または配線済みの設計が施されています。 これらのスイッチは熱可塑性/熱硬化性/ポリカーボネート構造で、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、耐久性と耐食性を高める銀合金接点を備えています。 負荷がオンまたはオフの位置にあることを知らせる LED インジケーターと、トラブル発生時に警告するストラップ付きのホスピタル コール スイッチを備えた一部のモデルも利用できます。 Raptor Supplies。 これらのスイッチは、アイボリー、グレー、ライト アーモンド、クリア、アーモンド、グリーン、ブラウン、レッド、ホワイト、ブラックのカラー バリエーションを備え、定格電流 15 A および 20 A の幅広い製品からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 2極トグルスイッチ XNUMX つの電気設備を XNUMX つの場所から制御します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージと電子機器
- シムストック
- 空気圧作動バルブ
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- フレキシブルストリップヒーター
- 自動車メンテナンスツール
- レンチ
- 照明制御および制御システム
- DCモーター
- スプリング
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mmLEDランプモジュール
- CROWN BOILER CO. 大気ベント温水ボイラー
- WESCO デラックス軽量動力ウォーキーパレットトラック
- FOLDING GUARD ドアパーティション
- PASS AND SEYMOUR 断面トグルスイッチウォールプレート、中央セクション
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、ダブルアウトレット、グレー、FKMOリング
- SPEARS VALVES PVC ティー スタイル ゼロ デッド レッグ ボール バルブ、メインライン ソケット ティー x バルブ ソケット/Fipt、FKM、メートル法
- INGERSOLL-RAND パーツキット
- SLOAN アセンブリキット
- MI-T-M 修理キット