入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
色 | ライトアーモンド |
構造 | メタルストラップ、ポリカーボネートフロント |
定格電流 | 1.5 A |
深さ | 1.3 " |
高さ | 4.1 " |
ギャングの数 | 1-ギャング |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから104Deg.F |
利き手 | 垂直 |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 180 W |
幅(Width) | 2.2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | 色 | 接続性 | 定格電圧 | 幅(Width) | 定格電流 | 高さ | インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221PL | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | レッド | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.31 " | 20 A | 1.86 " | ロードオンでライトオン | ¥18,538 | ||
レイFSQFW | 32Deg.Fから104Deg.F | ホワイト | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 A | 4.1 " | - | ¥10,465 | ||
レイフスクフィ | 32Deg.Fから104Deg.F | 象牙 | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 A | 4.1 " | - | ¥10,465 | ||
HBL1221WHCS | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ホワイト | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.45 " | 20 A | 1.82 " | - | ¥5,446 | ||
HBL18221CN | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ブラウン | 背面と側面の配線 | 347 VAC | 1.3 " | 20 A | 1.86 " | - | ¥6,245 | ||
CSB120I | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 象牙 | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 A | 1.83 " | - | ¥2,575 | ||
CSB115LA | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 120-277 VAC | 1.49 " | 15 A | 1.83 " | - | ¥2,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。