CLAMPCO 941YLシリーズ Tボルトバンドクランプ 316SSマリングレード
形式 | モデル | マックス 直径 | 公称直径 | |
---|---|---|---|---|
A | 941YL-0150 | 1.62 " | 1.5 " | 見積依頼
|
A | 941YL-0200 | 2.12 " | 2" | 見積依頼
|
A | 941YL-0250 | 2.62 " | 2.5 " | 見積依頼
|
A | 941YL-0300 | 3.09 " | 3" | 見積依頼
|
A | 941YL-0350 | 3.59 " | 3.5 " | 見積依頼
|
A | 941YL-0400 | 4.09 " | 4" | 見積依頼
|
A | 941YL-0450 | 4.59 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | 941YL-0500 | 5.09 " | 5" | 見積依頼
|
941YLシリーズTボルトバンドクランプ、316SSマリングレード
Clampco 941YL シリーズ T ボルト バンド クランプは、自動車、産業、海洋用途でホースとパイプに安全かつ調整可能な接続を提供するホース クランプです。 スロット付きブリッジまたはハウジングを通過する T 字型ボルトが付いており、クランプを締め付けることができます。 これらのクランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高める 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 直径は 1.62 ~ 5.09 インチの範囲です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプライスコネクタ
- テストリードコネクタ
- 安全バナーとポスター
- MIG溶接ワイヤー
- 電子トルクメーターアクセサリー
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 電子/ベンチテスト
- バルブ
- リフティングハードウェア
- ストレーナー
- REELCRAFT 燃料ホース、50 PSI
- WOODHEAD 130057シリーズコードセット
- HOFFMAN タイプ1スプリッタートラフ
- THOMAS & BETTS 接地グリッドコネクタ
- APOLLO VALVES 60Bシリーズ炭素鋼グローブバルブ、FNPT
- TRICO サンプリングボトル
- EATON パワー ペデスタル ブレーカー キット
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 ブッシュ付きウィングプーリー
- KERN AND SOHN EOB-ACCシリーズ保護作業カバー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BLMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機