入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | SPDT |
色 | グレー |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.83 " |
長さ | 4.18 " |
材料 | ナイロン |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.49 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
船の重量(kg) | 0.08 |
プロダクト | モデル | 材料 | Action | 色 | 定格電圧 | 幅(Width) | 接続性 | 定格電流 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナップ1203INA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | 象牙 | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,905 | ||
スナップ1203WNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | ホワイト | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,916 | ||
SNAP1203BKNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | ブラック | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,916 | ||
SNAP1203BRNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | ブラウン | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,608 | ||
SNAP1203GYNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | グレー | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,774 | ||
スナップ1203RNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | レッド | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥3,657 | ||
SNAP1203ILWNA | 熱可塑性プラスチック | SPDT | ホワイト | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 A | 1.74 " | ¥8,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。