FLAMEFIGHTER JBWE95 消火器キャビネット 30 ポンド ブラック/レッド
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
アイテム価格 | 消火器キャビネット |
キャビネットの色 | ブラック/レッド |
キャビネット素材 | PEプラスチック |
容量 | 30ポンド |
深さ | 38 " |
高さ | 12 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外用 |
取り付けスタイル | ウォールマウント |
幅(Width) | 18 " |
ウィンドウの色 | クリア |
窓材 | レキサン |
船の重量(kg) | 8.78 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3923100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。