LITTLE GIANT PUMPS 582012 化学移送ポンプ、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.4 |
容量 | 11.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 11.5 |
15フィートでのGPM | 6.5 |
20フィートでのGPM | 3 |
3フィートでのGPM | 11 |
6フィートでのGPM | 10 |
9フィートでのGPM | 9.1 |
高さ | 4.3 " |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.9 " |
液温 | 150度F |
PSI | 10.2 |
RPM | 2500 |
シャットオフ | 23.7のフィート |
電圧 | 230V |
出力 | 212W |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 出力 | HP | PSI | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582002 | 115V | 2.4 | 213W | 1/12 | 10.2 | 6のフィート | ¥81,909 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。