LITTLE GIANT PUMPS 581513 化学移送ポンプ、1/12 馬力、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.2 |
容量 | 12.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 12.5 |
15フィートでのGPM | 7.1 |
20フィートでのGPM | 2 |
3フィートでのGPM | 11.8 |
6フィートでのGPM | 11.1 |
9フィートでのGPM | 10 |
高さ | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 3/4 "FNPT |
長さ | 9.8 " |
液温 | 150度F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3000 |
シャットオフ | 21.9のフィート |
UPC | 010121815131 |
電圧 | 230V |
出力 | 190W |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | PSI | 出力 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581503 | 115V | 2.4 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6のフィート | ¥79,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。