入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 2.4 |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
容量 | 12.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | 3芯SJP |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
Discharge | 1/2 "MNPT |
全負荷アンペア | 2.40 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 12.5 |
1フィートでのGPM | 12.5 |
15フィートでのGPM | 7.1 |
20フィートでのGPM | 2 |
3フィートでのGPM | 11.8 |
6フィートでのGPM | 11.1 |
9フィートでのGPM | 10 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 7.1 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 11.8 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 10 |
高さ | 5" |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 3/4 "FNPT |
長さ | 9.8 " |
液温 | 150度F |
最大頭 | 21.9 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | OPFC |
モータータイプ | SP |
取り付け | 水平な |
アウトレット | 1/2MPT |
PSI | 9.5 |
RPM | 3100 |
シャットオフ | 21.9のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 150 |
温度(F)@ 10 PSIG | 150 |
温度(F)@ 20 PSIG | 140 |
温度(F)@ 30 PSIG | 140 |
UPC | 010121819351 |
電圧 | 115V |
出力 | 190W |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | PSI | 出力 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581513 | 230V | 1.2 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6のフィート | ¥84,330 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。