TB WOODS FSH フォーム フレックス カップリング
TB Woods FSH Form-Flex カップリングは、より広い間隔を必要とする完全にサポートされたシャフトを接続します。 これらのカップリングは、接続された機械を移動させることなく機器の設置とメンテナンスを支援し、3 ~ 12 インチの範囲のシャフト分離を可能にします。 遠心分離機やスクリューコンプレッションに使用されます...サーバー、レシプロコンプレッサー、ファンとブロワー、食品加工、工作機械、冷却塔、エンジンと電気モーター駆動のアプリケーション。続きを见る
形式 | モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | 外形寸法D | 次元F | 寸法G | 寸法H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-22-SAE | 8.12 " | 21.375 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-22-HD | 8.12 " | 20.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-20-SAE | 8.12 " | 19.25 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-18-SAE | 8.12 " | 17.25 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-20-HD | 8.12 " | 18.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH35-12-SAE | 9.12 " | 11.625 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-14-HD | 9.12 " | 12.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-22-HD | 9.12 " | 20.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-12-HD | 9.12 " | 11.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-14-SAE | 9.12 " | 13.125 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-20-HD | 9.12 " | 18.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-18-SAE | 9.12 " | 17.25 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-20-SAE | 9.12 " | 19.25 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-22-SAE | 9.12 " | 21.375 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH35-18-HD | 9.12 " | 16.75 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | FSH37-14-SAE | 10.06 " | 13.125 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-18-HD | 10.06 " | 16.75 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-18-SAE | 10.06 " | 17.25 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-20-SAE | 10.06 " | 19.25 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-14-HD | 10.06 " | 12.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-22-SAE | 10.06 " | 21.375 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-22-HD | 10.06 " | 20.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH37-20-HD | 10.06 " | 18.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | FSH42-28-HD | 11 " | 26.875 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-26-SAE | 11 " | 25.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-26-HD | 11 " | 24.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-22-HD | 11 " | 20.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-20-SAE | 11 " | 19.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-20-HD | 11 " | 18.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-18-SAE | 11 " | 17.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-18-HD | 11 " | 16.75 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-28-SAE | 11 " | 27.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-14-HD | 11 " | 12.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-14-SAE | 11 " | 13.125 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH42-22-SAE | 11 " | 21.375 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | 見積依頼
|
A | FSH45-20-HD | 11.87 " | 18.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-28-SAE | 11.87 " | 27.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-28-HD | 11.87 " | 26.875 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-26-SAE | 11.87 " | 25.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-26-HD | 11.87 " | 24.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-22-SAE | 11.87 " | 21.375 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-22-HD | 11.87 " | 20.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-18-SAE | 11.87 " | 17.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-20-SAE | 11.87 " | 19.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-14-HD | 11.87 " | 12.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH45-18-HD | 11.87 " | 16.75 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | 見積依頼
|
A | FSH50-20-HD | 12.9 " | 18.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-28-HD | 12.9 " | 26.875 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-26-SAE | 12.9 " | 25.25 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-26-HD | 12.9 " | 24.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-22-SAE | 12.9 " | 21.375 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-22-HD | 12.9 " | 20.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-20-SAE | 12.9 " | 19.25 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
A | FSH50-18-HD | 12.9 " | 16.75 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | 見積依頼
|
FSHフォームフレックスカップリング
TB Wood の FSH Form-Flex カップリングは、接続された 6 つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらのカップリングは、ミスアライメント誤差を最小限に抑え、システムの構造的完全性を維持するために高いねじり剛性を提供するフレキシブルディスクを備えています。 これらの TB Wood のカップリングは、12 ~ XNUMX 個のボルト穴オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- 合金鋼ディスクを備えているため、重荷重や過酷な動作条件に耐えることができます。
- これらのカップリングには可動部品が含まれていないため、継続的なメンテナンスの必要がなくなり、ダウンタイムが削減されます。
- バックラッシがゼロです。つまり、接続されたシャフト間の遊びが最小限またはまったくないことを意味し、精度が重要な場合に正確な動作制御と正確な位置決めを保証します。
- これらの Form-Flex ディスク カップリングは高いねじれ剛性を備えており、効率的な動力伝達と正確なトルク伝達を保証し、負荷がかかった状態でもカップリングの完全性を維持します。
よくある質問
このディスクカップリングは長期間使用できますか?
はい、連続動作に耐え、長期間にわたって確実に動作するように設計されています。 頻繁な交換の必要性が軽減され、コスト削減にも貢献します。
TB Woods FSH Form-flex カップリングはどのように位置ずれに対応しますか?
- ディスク カップリングは、XNUMX つのフレキシブル ディスクとスペーサーを使用してダブル ヒンジ効果を実現し、シャフト間の平行オフセットのミスアライメントを補正できます。
- 平行不整列の場合、両方のフレックスディスクが同じ角度のたわみを経験します。
- 一方、接続されたシャフトのいずれかに角度のずれがあると、平行ずれによって生じる角度オフセットと組み合わされて追加の角度の偏りが生じます。
- フレックス ディスクの全体的なミスアライメント角度は、平行ミスアライメントによる角度オフセットと角度ミスアライメントに起因する角度オフセットの合計です。
- 合計のミスアライメント角度が、選択したカップリング タイプに指定された定格ミスアライメント容量を決して超えないようにすることが重要です。
これらの TB Woods FSH Form-Flex カップリングは、水平および垂直シャフト配置に適していますか?
はい、TB Woods FSH Form-Flex カップリングは多用途性を示し、水平および垂直シャフト構成で効果的に使用できます。 角度、平行、軸方向のずれに対応する機能を備えています。
TB Woods FSH Form-Flex カップリングはシステム内の振動を減衰できますか?
はい、TB Woods FSH Form-Flex カップリングは振動を吸収および軽減し、接続された機器にかかるストレスを軽減し、システム全体のパフォーマンスの向上につながります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチック電磁弁
- 遠心分離機
- スタッキングコンテナ
- 絶縁ハンドラチェット
- ドラムローラー
- ドラム
- ラボの消耗品
- キーストック
- 配線路
- ギアリング
- CHICAGO FAUCETS カートリッジシート
- DAYTON ペンダントプッシュボタン
- MICRO 100 GELシリーズ、エンドミル
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性、オザークへようこそ
- THOMAS & BETTS ショートバレル2ウェイコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、プレーンエンド
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPワイズ、ソケット×ソケット×ソケット
- EATON CH シリーズ漏電遮断器
- RIDGID ドレンクリーニングガンキット
- BUSSMANN FLM シリーズ オス ヒューズ