TB WOODS FSH50-28-HD FSH フォーム フレックス カップリング、50 サイズ、28 アダプター サイズ、HD アダプター ボルト締め
アイテム: CE6DWT
モデル:FSH50-28-HD
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フレキシブルカップリング |
アダプターBCD | 26.875 " |
アダプターのボルト締め | HD |
アダプター径 | 28.875 " |
アダプター外径 | 28.875 " |
アダプターサイズ | 28 |
アダプターの種類 | HD |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 50 |
ディメンションA | 12.9 " |
寸法B | 13.75 " |
外形寸法D | 8.75 " |
次元F | 5" |
寸法G | 1.06 " |
寸法H | 8.37 " |
次元J | 1 1 / 4 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.082 " |
HP定格@ 100 RPM | 203.2馬力 |
慣性 | 16500ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 6.13 " |
最大出力トルク | 192000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 2000 RPM |
装着タイプ | フライホイール取り付けハードウェアはカップリングに付属していません。 |
ボルト穴の数 | 12 |
ピークO / Lトルク | 192000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | FSH |
定格トルク | 128000ポンド-インチ |
重量 | 266ポンド。 |
モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | 外形寸法D | 次元F | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。