TB WOODS FSH42-20-SAE FSH フォーム フレックス カップリング、42 サイズ、20 アダプター サイズ、SAE アダプター ボルト締め
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
アダプターBCD | 19.25 " |
アダプターのボルト締め | SAE |
アダプター外径 | 20.375 " |
アダプター外径 | 20.375 " |
アダプターサイズ | 20 |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 42 |
ディメンションA | 11 " |
寸法B | 11.37 " |
外形寸法D | 7.12 " |
次元F | 4 1 / 4 " |
寸法G | 0.81 " |
寸法H | 7" |
次元J | 0.63 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.067 " |
HP定格@ 100 RPM | 115.9馬力 |
慣性 | 3910ポンド-平方フィート |
マックス。 退屈させる | 4 1/4 "、5" |
マックス。 RPM | 2400回転 |
装着タイプ | フライホイール取り付けハードウェアはカップリングに付属していません。 |
ボルト穴の数 | 8 |
ピークO / Lトルク | 109500ポンド-インチ |
定格トルク | 73000ポンド-インチ |
重量 | 135ポンド。 |
モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | 外形寸法D | 次元F | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。