入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮キャスト |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、CSA、ADA ANSI / ICCA61によってNSF / ANSI 9、セクション117.1に認定 |
接続 | 1/2 "NPSM |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド/スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | 手首の刃 |
取り付け | デッキ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
交換用カートリッジ | 有り |
注ぎ口の長さ | 5.25 " |
UPC | 611943449537 |
バルブタイプ | クォーターターン |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 取り付け | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
786-GN1AE3ABCP | 2.2 gpm | デッキ | 3.5 " | ¥84,685 | ||
786-E3ABCP | 2.2 gpm | デッキ | 5.25 " | ¥82,556 | ||
786-GN2FCABCP | 1.5 gpm | 隠された | 5.25 " | ¥81,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。