コマンダーハンドヘルドプログラミングユニット
Chicago Faucets Commander ハンドヘルド プログラミング ユニットは、ブランドの蛇口の保守と監視を行っています。 ユーザーは、このユニットを使用して蛇口の稼働時間を調整し、衛生洗浄を含む XNUMX つのプリセット稼働モード間で変更できます。 使いやすいタッチスクリーン操作が組み込まれており、単三電池 XNUMX 本で駆動します。 本機は蛇口との接続には赤外線通信を、パソコンとの接続にはマイクロUSBを使用します。
1901 年に設立された Chicago Faucets は、商業用配管蛇口と付属品を製造しています。 米国イリノイ州デスプレーンズに本社を置くこのブランドは、業界標準の配管ソリューションを提供することで、学校、病院、研究所、オフィスビル、レストラン、その他の公共の建物に利益をもたらしています。 続きを読む
Chicago Faucets の製品ラインには、バスルーム、キッチン、ユーティリティ シンクの蛇口、シャワーヘッドと浴槽の蛇口、ボール バルブなどが含まれます。 ブランドの グースネックの浴室の蛇口 デュアル IR センサーが装備されており、ハンズフリー操作を促進します。 これらの HyTronic ユニットは、化学攻撃に耐える ECAST 構造とクロムメッキを特徴としています。 最大 125 psi の圧力に対応でき、動作温度範囲は 40 ~ 140 °F です。シカゴ グースネックキッチン蛇口 カウンターの上に高く伸び、シンクに向かってまっすぐ下を向くように曲がる背の高い注ぎ口の形をしています。 破壊行為を防ぐために、4 インチのリストブレード ハンドルが組み込まれています。
Chicago Faucets MPN は、同等の Kohler & Dominion Faucets モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等品をご用意しております。
これらの製品は小さいサイズです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
Chicago Faucets E-Tronic 80 シリーズの蛇口は、ASSE 1070 認定の火傷防止機能を備えています。 これらのデュアル電源ユニットは調整可能な温度制御を備えており、クロムと黒色の色からお選びいただけます。
これらの蛇口の機能部品はデッキの下に配置され、すっきりとしたデザインを作成し、美観を高めます。 その革新的なコントロール ボックスの設計により、メンテナンスの時間が節約され、簡単に使用できます。 ...続きを見る
Chicago Faucets Commander ハンドヘルド プログラミング ユニットは、ブランドの蛇口の保守と監視を行っています。 ユーザーは、このユニットを使用して蛇口の稼働時間を調整し、衛生洗浄を含む XNUMX つのプリセット稼働モード間で変更できます。 使いやすいタッチスクリーン操作が組み込まれており、単三電池 XNUMX 本で駆動します。 本機は蛇口との接続には赤外線通信を、パソコンとの接続にはマイクロUSBを使用します。
ECAST ラベルの付いた蛇口は、総鉛含有量が平均 0.25% 以下で製造されています。
既存の HyTronic 蛇口本体内の AC アダプターと AC ワイヤーハーネスを 6V リチウム CRP2 バッテリーと交換します。
ユーザーは、ブランドの蛇口を湿らせた布で拭いてから、柔らかい布で乾かしてきれいにすることができます。