EXTECH 浸漬温度プローブ
形式 | モデル | ワイヤ長 | 正確さ | プローブ径 | プローブ長 | プローブ材料 | 温度。 範囲 | 温度測定要素 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850185 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,166 | |
B | TP890 | - | - | - | - | - | -4度から158度 | サーミスタ | 空気または表面 | ¥3,910 | |
C | 881603 | 39 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 3 / 23 " | 5 9 / 10 " | 316ステンレススチール | -40度から1292度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥11,829 | |
D | 871515 | 39 " | 読み取り値の+/- 2%または+/- 4度F / 2度C | 3 / 23 " | 4" | ステンレス鋼 | -40度から1292度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥12,824 | |
E | 850187 | 40 " | +/- 0.3(0.005 x測定温度)摂氏 | - | 4" | ステンレス鋼 | -328度から932度 | RTD、Pt100オーム | 空気または液体 | ¥22,884 | |
F | 801515 | 44 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 1 / 8 " | 4" | ステンレス鋼 | -40度から842度 | J熱電対 | 空気または液体 | ¥14,758 | |
C | 881605 | 70 8 / 10 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 1 / 8 " | 5 9 / 10 " | 316ステンレススチール | -40度から1472度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥11,815 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジアル玉軸受
- オイルバーナー制御
- カムおよび溝ガスケット
- 帯電防止システム
- ワイヤーラップおよびアンラップツール
- パイプ継手とカップリング
- 聴覚保護
- ドアロックとデッドボルト
- セキュリティアラームと警告
- ソレノイド
- APPLETON ELECTRIC レセプタクル アース ラグ キット
- HUSKY パレットラック
- SUPER-STRUT A177シリーズチャンネルナット
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ ディスコネクト フレーム
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 /16-18Uncに移動
- GRUVLOK MBT-T-9517AB バランシングバルブ
- INSTOCK 衣類およびコートラック
- SCHLAGE 括弧
- EBM-PAPST 軸流ファン