入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸漬温度プローブ |
正確さ | +/- 0.3(0.005 x測定温度)摂氏 |
プローブ長 | 4" |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -328度から932度 |
温度測定要素 | RTD、Pt100オーム |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 40 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ワイヤ長 | 正確さ | プローブ径 | プローブ長 | プローブ材料 | 温度。 範囲 | 温度測定要素 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801515 | 44 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 1 / 8 " | 4" | ステンレス鋼 | -40度から842度 | J熱電対 | 空気または液体 | ¥15,582 | ||
881603 | 39 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 3 / 23 " | 5 9 / 10 " | 316ステンレススチール | -40度から1292度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥11,963 | ||
881605 | 70 8 / 10 " | +/- 0.75%または華氏4度 | 1 / 8 " | 5 9 / 10 " | 316ステンレススチール | -40度から1472度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥12,291 | ||
850185 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,165 | ||
TP890 | - | - | - | - | - | -4度から158度 | サーミスタ | 空気または表面 | ¥3,910 | ||
871515 | 39 " | 読み取り値の+/- 2%または+/- 4度F / 2度C | 3 / 23 " | 4" | ステンレス鋼 | -40度から1292度 | K熱電対 | 空気または液体 | ¥12,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。