定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXTECH 881603浸漬温度プローブ-40〜1292度F | AA8QHB 19L865

EXTECH 881603浸漬温度プローブ-40〜1292°F

在庫あり
アイテム:AA8QHB モデル:881603相互参照:19L865

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,963 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item浸漬温度プローブ
正確さ+/- 0.75%または華氏4度
プローブコネクタミニ
プローブ径3 / 23 "
プローブ長5 9 / 10 "
プローブ材料316ステンレススチール
温度。 範囲-40度から1292度
温度測定要素K熱電対
 空気または液体
ワイヤ長39 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)37.08
船幅(cm)6.35
HSコード9025900000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤ長正確さプローブ径プローブ長プローブ材料温度。 範囲温度測定要素 価格
EXTECH 801515液浸プローブ-40〜842度F4インチの長さ| AA8QGZ 19L863 80151544 "+/- 0.75%または華氏4度1 / 8 "4"ステンレス鋼-40度から842度J熱電対空気または液体¥15,582
EXTECH 881605液浸温度プローブ-40〜1472度F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75%または華氏4度1 / 8 "5 9 / 10 "316ステンレススチール-40度から1472度K熱電対空気または液体¥12,291
EXTECH 850187浸漬温度プローブ-328〜932度F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3(0.005 x測定温度)摂氏-4"ステンレス鋼-328度から932度RTD、Pt100オーム空気または液体¥22,884
EXTECH 850185 浸漬温度プローブ -22 ~ 482 度 F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------¥17,165
EXTECH TP890浸漬温度プローブ-4〜158度F | AD7TFV 4GE44 TP890------4度から158度サーミスタ空気または表面¥3,910
EXTECH871515浸漬温度プローブ-40から1292度F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "読み取り値の+/- 2%または+/- 4度F / 2度C3 / 23 "4"ステンレス鋼-40度から1292度K熱電対空気または液体¥12,824

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXTECH 881603浸漬温度プローブ-40〜1292°F
¥11,963 /単価