入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 魚雷レベル |
正確さ | +/- 0.0625 " |
色 | イエロー |
フレーム材料 | アルミニウム |
長さ | 10 " |
マグネットタイプ | 希土類 |
溝の数 | 1 |
レベルバイアルの数 | 1 |
磁石の数 | 2 |
下げ振りバイアルの数 | 1 |
バイアルの総数 | 3 |
バイアル材料 | アクリル |
バイアルタイプ | バブル |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。