LITTLE GIANT PUMPS 587600 化学移送ポンプ、3/4 馬力、115/230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 11.8 |
容量 | 53 gpm |
Discharge | 1 "MNPT |
1フィートでのGPM | 53 |
15フィートでのGPM | 44 |
20フィートでのGPM | 42 |
3フィートでのGPM | 51.5 |
30フィートでのGPM | 36.5 |
6フィートでのGPM | 49.5 |
9フィートでのGPM | 48 |
高さ | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | カーボン充填PVDF |
インレット | 1 1/2" FNPT |
長さ | 17.3 " |
液温 | 200度F |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
シャットオフ | 58.5のフィート |
UPC | 010121876002 |
電圧 | 115 / 230V |
出力 | 1230W |
幅(Width) | 8" |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | PSI | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587603 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 1230W | ¥489,685 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。