化学移送用磁気駆動ポンプ
化学物質移送磁気駆動ポンプは、化粧品、製薬、食品産業における軽度の腐食性の酸、アルカリ、滅菌溶液および溶剤の移送に最適です。ラプター...続きを読む
SPシリーズ磁気駆動ポンプ
形式 | モデル | HP | 全負荷アンペア | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | インペラ材質 | インレット | 長さ | 最大頭 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | ¥491,680 | |||||||||
B | SP10V-3-M218 | ¥738,652 | |||||||||
A | SP10P-3-M218 | ¥503,601 | |||||||||
B | SP10V-3-M219 | ¥802,674 | |||||||||
C | SP11P-M215 | ¥780,580 | |||||||||
D | SP11V-M215 | ¥1,247,103 | |||||||||
C | SP15P-M209 | ¥772,919 | |||||||||
D | SP15V-M209 | ¥1,263,429 |
遠心磁気駆動ポンプ、1/2 HP、29フィート最大ヘッド、12.6 psi
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ガスケット材料 | 住まい | 住宅資材 | インペラ材質 | 電圧 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB5.5P-M617 | ¥142,483 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M617 | ¥182,259 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M617 | ¥215,124 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M622 | ¥198,298 | ||||||||
A | DB5.5P-M622 | ¥198,298 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M622 | ¥246,353 |
DBシリーズ磁気駆動ポンプ
形式 | モデル | 高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 住まい | 住宅資材 | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB3P-M612 | ¥141,990 | |||||||||
B | DB3V-T-M612 | ¥177,265 | |||||||||
A | DB4P-M613 | ¥148,291 | |||||||||
A | DB5P-M613 | ¥159,721 | |||||||||
C | DB5V-T-M613 | ¥196,271 | |||||||||
C | DB4V-T-M613 | ¥190,567 | |||||||||
D | DB7V-T-M205 | ¥358,589 | |||||||||
E | DB10P-M219 | ¥450,744 | |||||||||
F | DB8P-M204 | ¥397,241 | |||||||||
G | DB6HP-M226 | ¥314,710 | |||||||||
G | DB6P-M224 | ¥307,587 | |||||||||
H | DB8V-T-M204 | ¥468,996 | |||||||||
D | DB7V-T-M204 | ¥462,701 | |||||||||
G | DB9P-M204 | ¥407,268 | |||||||||
E | DB7P-M226 | ¥359,103 | |||||||||
G | DB6HP-M227 | ¥317,060 | |||||||||
E | DB7P-M227 | ¥336,495 | |||||||||
F | DB8P-M205 | ¥392,445 | |||||||||
D | DB10V-T-M207 | ¥517,182 | |||||||||
H | DB8V-T-M205 | ¥395,120 | |||||||||
I | DB6V-T-M227 | ¥351,848 | |||||||||
G | DB9P-M205 | ¥394,570 | |||||||||
G | DB6P-M225 | ¥300,795 | |||||||||
I | DB6V-T-M226 | ¥423,359 | |||||||||
E | DB10P-M218 | ¥470,987 |
トランスファーポンプ
アクアリウムシリーズポンプ
マグドライブポンプ115v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
589002 | AF8DEV | ¥61,867 |
化学移送ポンプ、1/3 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
585604 | BR2UNP | ¥216,658 | 詳細を参照してください。 |
化学移送ポンプ、1/2 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
586604 | BR2UNN | ¥224,586 | 詳細を参照してください。 |
化学移送ポンプ、1/2 馬力、230/460V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
586650 | BR2UNQ | ¥239,557 | 詳細を参照してください。 |
薬液移送ポンプ、115/230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
584504 | BR7RUC | ¥183,630 | 詳細を参照してください。 |
化学移送ポンプ、1/20 馬力、9.1 gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
581002 | BT4GJU | ¥68,476 | 詳細を参照してください。 |
薬液移送ポンプ、230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
589012 | BR3YLU | ¥53,284 | 詳細を参照してください。 |
薬液移送ポンプ、115/230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
586504 | BR2UNK | ¥216,658 | 詳細を参照してください。 |
薬液移送ポンプ、115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
582603 | BR2UMY | ¥111,193 | 詳細を参照してください。 |
薬液移送ポンプ AC115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
582098 | CV8PHT | - | 見積依頼 |
水移送ポンプ、212 CC、2 インチ FNPT、25 フィート吸引リフト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
617070 | CV8PJD | - | 見積依頼 |
化学移送ポンプヘッド、吸気サイズ 1 インチ FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
582598 | CV8PHX | - | 見積依頼 |
水移送ポンプ、208 CC、2 インチ MNPT、25 フィート吸引リフト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
617034 | CV8PJC | - | 見積依頼 |
化学移送ポンプヘッド、吸気サイズ 1 インチ FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
582598 | CV8PHU | - | 見積依頼 |
化学移送ポンプ、115V、3 GPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
589002 | CV8PHH | - | 見積依頼 |
化学移送用磁気駆動ポンプ
化学移送ポンプは、化粧品、製薬、食品産業向けに、軽度の腐食性の酸、アルカリ、メッキ、滅菌溶液および溶剤を循環させるように設計されています。 Raptor Supplies は、Finish Thompson、Grainger、Little Giant Pumps などのブランドの、低流量から中流量の化学移送ポンプを幅広く提供しています。 これらのポンプは、インペラとモーター シャフトに磁石を備えており、モーターの全トルクをポンプに伝達します。 これらの磁気駆動ポンプは、モータ軸が接液端に直接接触していないため、ポンプ漏れの発生を効果的に削減できるだけでなく、メカニカルシールのメンテナンスコストも削減できます。 人的労力をさらに軽減するために、一部のポンプでは自吸オプションが利用可能です。 これらのポンプでは、空気を除去するために手動で吸引パイプに液体を充填する必要がありません。 ブナ N、EPDM、FKM、フルオロエラストマー、バイトン ガスケット材料で利用可能な幅広い磁気駆動ポンプからお選びください。 Raptor Supplies.
よくある質問
化学物質移送用途における磁気駆動ポンプの利点は何ですか?
- シールやガスケットを必要としないため、危険物を安全に取り扱うために漏れがありません。
- 従来のポンプよりも優れたエネルギー効率を実現するために、摩擦や熱の原因となるメカニカル シールがありません。
- 耐久性が高く、腐食性薬品や高粘度流体にも対応します。
化学移送用磁気駆動ポンプはどのように選択すればよいですか?
- アプリケーションに必要な流量と圧力定格を確認してください。
- ポンプで送り込む化学物質の量と種類を決定します。
- 吸込・吐出配管サイズと必要な接続金具をご確認ください。
これらの化学物質移送用磁気駆動ポンプは、化学物質以外の液体の圧送にも使用できますか?
はい、化学移送磁気駆動ポンプは、水、油、その他の非腐食性流体などの広範囲の液体を圧送するために使用されます。 ただし、ユーザーはポンプを操作する前にメーカーの仕様を確認する必要があります。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ラバー
- コンジットとアクセサリー
- 天井タイルと断熱材
- フラッシュバルブ
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- 修理および検査タグ
- 寒い天候の帽子とライナー
- 油圧メトリックシリンダー
- 顕微鏡カメラ
- KRAFT TOOL CO. クラックスキージ
- WALTER TOOLS ジョバードリル8.3mm超硬
- JOHNSON CONTROLS 自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
- EDWARDS SIGNALING 火災警報プルステーション
- TENNSCO ワークベンチストリンガー
- COOPER B-LINE B187シリーズブラケット
- ANVIL 90度エルボ、鍛鋼
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントキャップ FAT
- ENERPAC WHCシリーズ 油圧カッターヘッド
- CLEVELAND 超硬ダブルエンドボールエンドミル