入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 0.3 |
コード長 | 6のフィート |
コードタイプ | 18/3 シンガポール時間 |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
全負荷アンペア | 0.30 |
ブナN | |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM @ 1フィート頭の | 2.5 |
1フィートでのGPM | 2.5 |
3フィートでのGPM | 1.8 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 1.75 |
高さ | 3.6 " |
HP | 1/200 |
インレット | 1/2 OD |
長さ | 4.8 " |
最大頭 | 5 Ft。 |
モーターエンクロージャー | サブ |
モータータイプ | SP |
アウトレット | 1/2 OD |
PSI | 2.2 |
シャットオフ | 5のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 120 |
タイプ | 磁気駆動塩水 |
UPC | 010121889156 |
電圧 | 115V |
出力 | 17W |
幅(Width) | 2.8 " |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 1フィートでのGPH | Hz | 入口サイズ | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 FNPT | 10.6 " | 115V | 150W | ¥94,237 | 見積依頼
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 FNPT | 11 " | 115V | 145W | ¥95,118 | 見積依頼
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 FNPT | 15.3 " | 115 / 230V | 445W | ¥211,595 | 見積依頼
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2MNPT | 7.9 " | 115V | 82W | ¥49,320 | 見積依頼
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2FNPT | 9.1 " | 115V | 96W | ¥62,311 | 見積依頼
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 FNPT | 9.4 " | 115V | 110W | ¥63,631 | 見積依頼
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4FNPT | 11.4 " | 115V | 90W | ¥84,768 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。