LITTLE GIANT PUMPS 580506 磁気駆動水族館ポンプ、96W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
アンプ | 1.6 |
排出サイズ | 1/2MNPT |
1フィートでのGPH | 510 |
10フィートでのGPH | 305 |
3フィートでのGPH | 465 |
6フィートでのGPH | 410 |
高さ | 5" |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1/2FNPT |
長さ | 9.1 " |
PSI | 6.2 |
シャットオフ | 14.4のフィート |
電圧 | 115V |
出力 | 96W |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 1フィートでのGPH | Hz | 入口サイズ | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | ¥45,411 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 FNPT | 10.6 " | 115V | 150W | ¥94,237 | 見積依頼
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 FNPT | 11 " | 115V | 145W | ¥95,118 | 見積依頼
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 FNPT | 15.3 " | 115 / 230V | 445W | ¥211,595 | 見積依頼
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2MNPT | 7.9 " | 115V | 82W | ¥49,320 | 見積依頼
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 FNPT | 9.4 " | 115V | 110W | ¥63,631 | 見積依頼
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4FNPT | 11.4 " | 115V | 90W | ¥84,768 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。